Fékhenger paszta
Fékhenger paszta
FÉKHENGER PASZTA 180 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hajlékonyan tartja a hüvelyeket
- Kompatibilis a DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 fékfolyadékokkal
- Véd a korrózió ellen
- Megnöveli a fékhenger élettartamát
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Hengerfuratok és dugattyúk kenésére
- Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg fékhenger pasztát
- Ne használjon ásványi kenőanyagokat
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 180 g |
Colour | Sárga |
Smell/fragrance | Jellegzetes |
Kémiai bázis | Szintetikus olaj multifunkciós adalékkombinációval |
Shelf life from production | 36 Month |
Density | 1 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 240 °C |