Kéztisztító, BASIC
Basic kéztisztító
KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 10 L
SKIN

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyengéd a bőrhöz
- Nagy koncentrátumú mosóhatású anyagok gyengéd, természetes bőrradír részecskékkel kombinálva a tökéletesen tiszta kezekért
- A bőr természetes pH-értékéhez igazodik
- Szappanmentes
- Bőrgyógyászatilag tesztelt
Biológiailag lebomló fa alapanyagú hámlasztószer
Lúg-, oldószer- és szilikonmentes
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Erőteljesen tisztítja a kezet, és eltávolítja az olyan szennyeződéseket, mint pl. az olaj, zsír, grafit, fémpor és a korom.
Űrtartalom | 10 l |
Szag/illat | Citrom |
Szín | Világosbarna |
Teljesítmény (pontozási rendszer) | 2-ből 5 pont |
pH-érték | 5,5 |
Használati időszak kinyitás után | 12 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |