Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Természetes kéztisztító, műanyagmentes

Kéztisztító, normál, természetes
TERMÉSZETES KÉZTISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 0893900009
EAN 4062856133598

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mikroműanyagtól mentes kéztisztító közepes és erős szennyeződésekhez, természetes bőrradír részecskékkel.
  • Alaposan megtisztítja a kezeket az olajtól, zsírtól, szennyeződésektől, stb.

  • Bőrgyógyászatilag tesztelt

  • Oldószer- és szilikonmentes

  • Semleges kémhatású

  • Természetes összetevőket tartalmaz

  • Nem tartalmaz műanyag bőrradír részecskéket
Megjegyzés

Intenzív használat esetén a kéztisztító bőrirritációt okozhat.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Autójavító- fém- és fafeldolgozó műhelyekbe.

Űrtartalom

5 l

Szag/illat

Citrus

Szín

Bézs

Teljesítmény (pontozási rendszer)

5-ből 3 pont

Viszkozitás/konzisztencia

Képlékeny

pH-érték

6,5

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adagolórendszer

FALI TARTÓ 4L-ES ADAGOLÓPUMPA (EGYBEN)

SKIN
Kéztisztítóhoz használatos nyomópumpa fali tartóval
x 1 db
Adagolópumpa 4000 ml kéztisztítót tartalmazó kannához

ADAGOLÓPUMPA A KÉZTISZTÍTÓKHOZ (KÜLÖN)

SKIN
x 1 db
Falikar

FALI TARTÓ 4L-ES KÉZTISZTÍTÓHOZ (KÜLÖN)

SKIN
4,5 literes kéztisztító vödör falra történő rögzítéséhez
x 1 db
Falra szerelt

FALI TARTÓ 5L-ES KÉZTISZTÍTÓHOZ (KÜLÖN)

SKIN
5000 ml-es kézmosó paszta tartályokhoz (cikksz. 0890 600 701)
x 1 db