Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alapozó spray

Alapozó spray
BUTIL-BITUMEN PRIMER SPRAY 500 ML

Cikksz. 0893876002
EAN 4053479357225
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Spray tapadásközvetítő butil- és bitumenszalagok porózus és nedvszívó felületekre való alkalmazásához.

Javítja a ragasztószilárdságot


  • Jelentősen javítja a kötést megbízhatóságát stabil réteget képezve a felületen

  • Kiegyenlíti a durva és porózus felületeket


Egyszerű szórásos felvitel


  • Gyors alkalmazás

  • A szórófej elfordítható vízszintes vagy függőleges szóráshoz


Kiszellőzési idő:


  • +5°C-on — kb. 20 perc

  • 0°C-on — kb. 30 perc

  • -5°C-on — kb. 40 perc
Megjegyzés

Festékekkel nem kompatibilis. A festékeket, lakkokat és műanyagokat kilágyíthatja. A szomszédos anyagokkal való kompatibilitást ellenőrizni kell.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Felületek előkezelésére Würth butil- és bitumenszalagok és butilszalagos, ablakhoz való nano pajzs szalagok felrögzítése előtt. Az Eurasol Thermo HT-hez is alkalmas. Porózus és nedvszívó felületeken, mint például a beton, gipsz, fa, tégla, gázbeton, vakolat, edzett cementpaszta stb. alapozó használata szükséges az optimális tapadás érdekében.

Útmutató

A felület legyen száraz, valamint por- és zsírmentes. Távolítsa el a festék maradványokat, impregnáló szereket és a beton- és cementkérget.



Fedje le a szomszédos felületeket és a padlót. Permetezze egyenletesen a felületre; erősen nedvszívó felületeken ismételje meg a folyamatot. Védje a permetezett felületet a portól és a nedvességtől. Tisztítsa meg a szórófejet Würth PU tisztítószerrel, ha már nem használja a spray-t. A szalag felragasztható a meghatározott kiszellőzési időt követően.

Kémiai bázis

Oldószertartalmú szintetikus gumi

Szín

Átlátszó

Űrtartalom

500 ml

Min. kiszellőzési idő

10 perc

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-5 eddig: 35 °C

Hatótávolság

50 m

Hatótávolság feltétel

4 cm szórási szélesség esetén

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
x 1 db