Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Többfunkciós kenőzsír munkagépekhez

Többfunkciós kenőzsír munkagépekhez
KENŐZSÍR AGRI 400 G

Cikksz. 08938741
EAN 4053479867441

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Lítium/kalcium alapú EP-2 zsír
  • Az EP-adaléknak köszönhetően ellenáll a nagy nyomásnak

  • Nagy nyírószilárdság

  • Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben

  • Nagyfokú ellenállás a vízzel és gőzzel szemben
Megjegyzés

A zsírt műanyag kartusokban szállítjuk. A műanyag kartusok javítják a tárolási körülményeket (megakadályozzák, hogy a zsír magas hőmérsékleten szivárogjon). Tárolja száraz, hűvös helyen, függőleges helyzetben! A jármű, gép és szerelvény gyártójának működtetésre vonatkozó utasításait be kell tartani!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen alkalmas nagy terhelésnek kitett berendezésekhez és gépekhez, például építőipari és mezőgazdasági gépekhez. A működési terület számos alkalmazásra kiterjed, például erősen terhelt görgős- és golyóscsapágyak, munkahenger-csapágyak és támasztógörgő-csapágyak, hideg és meleg nyírórendszerek, görgőscsapágyak és siklócsapágyak stb. Rendkívül kedvezőtlen feltételek, például nedvesség, pára, por, sár és szélsőséges időjárási körülmények esetén is ideálisan használható.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

400 g

Tartály

Patron

Szappanlúg

Lítium/kalcium

Kenőanyag kódja

KP2K-30

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 120 °C

Szín

Kék

NLGI osztály/feltételek

2 / DIN 51818

Bázisolaj viszkozitás, kinematikai/feltételek

300 mm²/s / 40 °C-on

Min./max. penetráció törés után /feltételek

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / A DIN EN 2137 előírásaival összhangban

Korrózióvédelem időtartama/mértéke

Korrózió foka 0-0

VKA hegesztési erő

3400 N

Tárolhatóság a gyártástól számítva

48 Hónap

Alapolaj

Ásványolaj

Viselkedés víz jelenléte esetén/feltételek

1-90 / A DIN 51807-1 előírásai szerint

Kenőanyagrendszer

Zsír

Szag/illat

Termékspecifikus

Sűrűség

910 kg/m³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

120 °C

Max. rövidtávú hőállóság

130 °C

Penetráció törés után, feltételek

A DIN EN 2137 előírásaival összhangban

NLGI osztály feltétel

DIN 51818

Korrózióvédelem időtartam feltételei

Használattól függő

VKA hegesztési erő feltételei

A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete)

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Nehézfémmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz

KÉZI-ZSÍRZÓ-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vagy 500 cm³ ömlesztett zsiradékhoz
x 1 db
Egykezes zsírzópisztoly Közvetlenül a markolaton módosítható nyomásbeállítás

EGYKEZES-ZSÍRZÓ-400G-KARTUS

x 1 db
Fém bevezetőcső Kézi zsírzóhoz

ÖSSZEKÖTŐ ZSIRZÓHOZ

x 1 db
Megerősített gumitömlő Egykezes, kétkezes zsírzópréshez és karos zsírzópréshez

GUMITÖMLŐ-ZSÍRZÓHOZ-M10X1

x 1 db
Zsírzófej Kézikaros zsírzópréshez

ZSÍRZÓFEJ-M10X1

x 1 db
Easylock zsírzófej

EASYLOCK-ZSÍRZÓFEJ

Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.
x 1 db
Kombinált töltőberendezés

ZSÍRZÓ 25KG-OS

Töltőberendezés kenőanyagok professzionális, gazdaságos és tiszta alkalmazására
x 1 db
Lube-Shuttle® kézikaros zsírzóprés

KÉZI-ZSÍRZÓ-LUBESHUTTLE

Kenőzsírokhoz való rendszer 400 g-os rendszer kartusokban
x 1 db