Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ipari kenőzsír

Ipari kenőzsír
KENŐZSÍR NAGYIPAR 400 G

Cikksz. 08938731
EAN 4053479867434

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High-tech lítium zsír ipari műveletekre.
  • Magas hőállóságú lítium szappan vegyület

  • Alkalmazási tartomány -20 °C és +180 °C között (+200 °C)

  • Víz-kompatibilis

  • Véd a rozsda ellen

  • Nagy stabilitás

  • Véd a kopással és nagy terheléssel szemben
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas siklócsapágyak, szemes csapágyak, csuklók kenésére és általános kenésre. Ideális nagy terhelésre és magas hőmérsékletre. Beltéri használatra bármilyen típusú géphez. Ez az ipari zsír használható kültéren statikus gépekre.

Útmutató

A megmunkált felület legyen tiszta, zsírtalanított és pormentes. Alkalmazása közvetlenül zsírzóprés használatával.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

400 g

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 180 °C

Szín

Kék

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. hőmérsékleti feltételek

-20 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

180 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk