Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kenőzsír I

Kenőzsír I.
KENŐZSÍR I. 25 KG

Cikksz. 0893870103
EAN 4062856181049

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális lítium-szappanosított zsír
  • Nagy terhelések esetén is stabil, és ellenáll az oxidációnak

  • Kitűnő tömítés, por- és kosztaszító hatású

  • Jó tapadási tulajdonságok

  • Szilikon-, AOX-mentes, gyanta- és savmentes
Megjegyzés

A zsírt műanyag kartusokban szállítjuk. A műanyag kartusok javítják a tárolási körülményeket (megakadályozzák, hogy a zsír magas hőmérsékleten szivárogjon). Tárolja száraz, hűvös helyen, függőleges helyzetben! A jármű, gép és szerelvény gyártójának működtetésre vonatkozó utasításait be kell tartani! Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A lítium-szappan és ásványolaj-alapú többfunkciós zsír különösen alkalmas normál terhelésnek kitett sikló- és gördülőcsapágyak kenésére.

Útmutató

Távolítsa el a fejrészt a fogantyúval, azután húzza ki a dugattyút és a rugót majd helyezze be a kartust. Csavarja rá a fejrészt, oldja ki a dugattyút; a kézikaros pisztoly ekkor használatra kész.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

25 kg

Tartály

Bádogtartály

Szappanlúg

Lítium 12 hidroxi-sztearát

Kenőanyag kódja

K2K-30

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 130 °C

Szín

Sárga

NLGI osztály/feltételek

2 / DIN 51818

Bázisolaj viszkozitás, kinematikai/feltételek

110 mm²/s / 40 °C-on

Min. cseppenéspont/feltételek

180 °C / A DIN EN 2176 előírásaival összhangban

Min./max. penetráció törés után /feltételek

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / A DIN EN 2137 előírásaival összhangban

Korrózióvédelem időtartama/mértéke

Korrózió foka 0

VKA hegesztési erő

1800 N

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Alapolaj

Ásványolaj

Kenőanyagrendszer

Zsír

Szag/illat

Jellegzetes

Sűrűség

1 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Cseppenéspont feltétel

A DIN EN 2176 előírásaival összhangban

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

130 °C

Max. rövidtávú hőállóság

130 °C

Penetráció törés után, feltételek

A DIN EN 2137 előírásaival összhangban

NLGI osztály feltétel

DIN 51818

Korrózióvédelem időtartam feltételei

DIN 51802, SKF Emcor-teszt

VKA hegesztési erő feltételei

A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete)

Gyantamentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Nehézfémmentes

Igen

Klórtartalmú

Nem

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz

KÉZI-ZSÍRZÓ-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vagy 500 cm³ ömlesztett zsiradékhoz
x 1 db
Egykezes zsírzópisztoly közvetlenül a markolaton módosítható nyomásbeállítás

EGYKEZES-ZSÍRZÓ-400G-KARTUS

x 1 db
Fém bevezetőcső Kézi zsírzóhoz

ÖSSZEKÖTŐ ZSIRZÓHOZ

x 1 db
Megerősített gumitömlő egykezes, kétkezes zsírzópréshez és karos zsírzópréshez

GUMITÖMLŐ-ZSÍRZÓHOZ-M10X1

x 1 db
Zsírzófej Kézikaros zsírzópréshez

ZSÍRZÓFEJ-M10X1

x 1 db
Easylock zsírzófej

EASYLOCK-ZSÍRZÓFEJ

Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.
x 1 db
Kombinált töltőberendezés

ZSÍRZÓ 25KG-OS

Töltőberendezés kenőanyagok professzionális, gazdaságos és tiszta alkalmazására
x 1 db
Lube-Shuttle® kézikaros zsírzóprés

KÉZI-ZSÍRZÓ-LUBESHUTTLE

Kenőzsírokhoz való rendszer 400 g-os rendszer kartusokban