Szerelőpaszta spray
Szerelőpaszta spray
SZERELŐPASZTA SPRAY 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Véd a kopás ellen és biztosítja a kényszerkenést
A szilárd kenőanyag film csökkenti a súrlódást, meggátolja a beégést és a berágódást.
Nagy ellenálló képesség
- Ellenáll a víznek, sós víznek, hígított savaknak és lúgos oldatoknak
- A 60%-os szárazanyag-tartalom ellenáll a benzinnek, gázolajnak stb.
Hő- és nyomásálló
- Hőállóság -35 °C és +150 °C között, csökkentett levegőbevezetés esetében rövid ideig magasabb hőmérsékleteket is elvisel
- Nyomásálló az összes ismert fém folyáshatáráig
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Használható bejáratásnál kenőanyagként új gépekhez, vezetősínekhez, menetes orsókhoz, bordás tengelyekhez, erősen terhelt fogaskerekekhez, csigakerékhajtásokhoz és kézi sebességváltóhoz, valamint vegyi berendezésekhez, nagyfokú hő- és felületi terhelésnek kitett siklócsapágyakhoz, mindenfajta présszerszámhoz, gördülőcsapágyak felhúzásához és bepréseléséhez, alátétekhez, kerekekhez, karimákhoz és csapszegekhez; szerelvényekhez (tolattyúkhoz, szelepekhez, csapokhoz). Mélyhúzáshoz, menetvágáshoz, fúráshoz és fűrészeléshez. Vágó- stancoló és hajlítóeszközökhöz.
Használat előtt rázza fel a terméket. Permetezze a kezelendő felületre és várja meg amíg elpárolog az oldószer.
Kémiai bázis | Kálcium-komplex zsír |
Szín | Fekete |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 0,75 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 150 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 1100 °C |
Min. gyulladáspont | -80 °C |
AOX mentes | Igen |
Vízben oldódó | Nem |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Lúg |
VOC tartalom (CH) | 80.78 % |
Űrtartalom | 300 ml |
Tartály | Aeroszolflakon |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!