HT fékpaszta
Fékpaszta HT spray
FÉKPASZTA HT ECSETES 200 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fémmentes
- Nem ártalmas a fékrendszereken lévő szenzorokra
- Használható ABS-fékrendszerekhez, valamint ASR- és ESP-rendszerekhez
- 1400 °C-ig hőálló
- A kerámia összetevőknek köszönhetően tartós és kiváló kenőhatás
- Ellenáll híg savaknak, lúgoknak, freccsenő víznek és sós víznek
- Szilikon- és AOX-mentes
- Nagy nyomásnak ellenáll
- Ne használja féktárcsákhoz és fékbetétekhez
- Alaposan rázza fel a sprayt
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Kenő-, leválasztó- és korróziógátló paszta járművek fékrendszereinek alkatrészeihez, segédanyag gépek összeszereléséhez stb.
- Bejáratáskor keletkező károsodás és kopás megelőzéséhez csapágyakon, csúszó felületeken, csavaros és dugós csatlakozásokon.
Űrtartalom | 200 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 335 g |
Szín | Világosszürke |
Szag/illat | Enyhe |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Sűrűség | 1.26 g/cm³ |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Fémmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!