Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rézpaszta CU 800

Rézpaszta CU 800
CU 800 RÉZPASZTA 100 G

Cikksz. 08938001

EAN 4045989900374

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rézpaszta CU 800

Cikksz. 08938001
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
Erősen tapadó kenő-, leválasztó- és korróziógátló vörösrézpaszta, amely rendkívül ellenálló a magas hőmérséklettel és a magas nyomással szemben

Igen nagyfokú ellenálló képesség


  • -20 °C és +1200 °C közötti hőmérsékleten használható száraz kenéshez

  • Ellenáll a víznek, hígított lúgoknak és savaknak


Kiváló, hosszan tartó kenőhatás


Hosszan tartó védelmet nyújt a beégés, berágódás, hideghegedés, kopás, korrózió és súrlódási korrózió ellen.



Szilikon- és AOX-mentes

Megjegyzés

Ne kenje féktárcsákra vagy fékbetétekre. Szilikon- és AOX-mentes

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A nagy hőállóságú kenőanyag alkalmas féknyergek kenéséhez (megakadályozza a csikorgó hangokat), csavarkötésekhez (kipufogóvezeték csavarjai, gyújtógyertya menetek stb.), csapágyakhoz, forgó- és csuklórészekhez, csúszó felületekhez stb. Megakadályozza a szilárd tömítések összeégését, használható még védőgázas hegesztőpisztolyok fúvókái, valamint akkumulátorok és akkumulátor pólusok kontaktvédelmére.

Útmutató

Tisztítsa meg a kezelendő alkatrészeket féktisztítóval (cikksz. 0890 108 7). Az alkatrészek legyenek tiszták, porszárazak, valamint zsírmentesek. A kezelendő felületet vékonyan és egyenletesen ecsetelje be a CU 800-zal.

Űrtartalom

100 ml

Kémiai bázis

Puhafém-tartalmú félszintetikus alapú zsír

Szín

Réz

Sűrűség

1 g/cm³

Szag/illat

Jellegzetes

Min. hőmérsékleti feltételek

-20 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

1200 °C

Min. gyulladáspont

200 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

7 mm²/s

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Szilikonmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

100 g

Tartály

Tubus

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk