Vörösréz spray, CU 800
Rézspray CU 800
CU 800 RÉZSPRAY 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Igen nagyfokú ellenállóképesség
- Alkalmazási hőmérséklet tartomány -40 °C-tól +1200 °C-ig száraz kenéshez
- Ellenáll a víznek, hígított lúgoknak és hígított savaknak
Kiváló, hosszú élettartamú kenés
Hosszan tartó védelmet nyújt a beégés, összetapadás és beragadás, kidörzsölődés, kopás, korrózió és súrlódási korrózió ellen.
Szilikon- és AOX-mentes
Ne kenje féktárcsákra vagy fékbetétekre.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A nagy hőállóságú kenőanyag alkalmas féknyergek kenéséhez (megakadályozza a csikorgó hangokat), csavarkötésekhez (kipufogóvezeték csavarjai, gyújtógyertya menetek stb.), csapágyakhoz, forgó- és csuklórészekhez, csúszó felületekhez stb. Megakadályozza a szilárd tömítések összeégését, használható még védőgázas hegesztőpisztolyok fúvókái, valamint akkumulátorok és akkumulátor pólusok kontaktvédelmére.
Használat előtt a flakont jól rázza fel. Tisztítsa meg a kezelendő alkatrészeket féktisztítóval. Az alkatrészek legyenek tiszták, porszárazak, valamint zsírmentesek. A CU 800-at vékonyan és egyenletesen, 20–30 cm távolságból permetezze be.
Űrtartalom | 300 ml |
Kémiai bázis | Puhafém-tartalmú félszintetikus alapú zsír |
Szín | Réz |
Sűrűség | 1,1 g/cm³ |
Szag/illat | Jellegzetes |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 1200 °C |
Min. gyulladáspont | 250 °C |
VOC tartalom (CH) | 463 g/l |
Szilikonmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Tartály | Aeroszolflakon |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!