Antibakteriális klímatisztító, Quick Fresh Active Plus
Járműklíma-tisztító, Quick Fresh Active Plus
QUICK FRESH AKTÍV PLUSZ 100 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megbízhatóan szünteti meg baktériumok okozta kellemetlen szagot a légkondicionáló rendszer légcsatornáiban és a járművek belsejében
- Az ezüstionok antibakteriális hatásuk révén megakadályozzák a kellemetlen szagok kialakulását
Használat előtt megelőző tesztek szükségesek, különösen világos felületeken.
Legyen óvatos a biocidok használata során. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, valamint a termék ismertetőjét.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és
további fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Az antibakteriális hatás az ezüst-ionoknak köszönhetően
- Hosszan tartó friss illattal
- Nem igényel költséges megbontási, szerelési munkákat az elpárologtatón és a belső térben
- Nincs szükség külön szerelési útmutatóra az alkalmazásakor
- Hatékonyságát független szervezet igazolta
- Egyszerűen használható
- Szagelnyelő anyagokkal küzd a kellemetlen szagok ellen
Alkalmazása során tilos a gépjárműben tartózkodni. Minden elektromos készüléket kapcsoljon ki a felhasználás során. Szivargyújtót se használjon közben. Használat után több percig alaposan ki kell szellőztetni a járművet. Közvetlenül a felhasználás után ne dohányozzon a gépjárműben. Egyetlen palackot használjon egy autó fertőtlenítéséhez.
1. Kapcsolja ki a klímaberendezést, kapcsoljon levegőkeringetésre
2. Állítsa a rendszert hideg levegő hőmérsékletre és max. ventilátorfokozatra
3. Használat előtt a flakont jól rázza fel
4. A palackot helyezze a gépjármű padlójára vagy a középkonzolra, a gépjármű hátulja felé irányítva, és aktiválja a tetején lévő szelepet. Tartsa csukva az ajtókat a folyamat végéig (kb. 2–3 perc). Ügyeljen arra, hogy a felszálló permet (90–150 cm) ne érje el például a lámpákat, a tolótető kezelőszerveit, a kijelzőt, a rádiót, a navigációs rendszert stb.
5. Az esetleges visszamaradt anyagot egy nedves kendő segítségével azonnal távolítsa el
6. Használat után szellőztesse ki alaposan a járművet
Vegye figyelembe a termékinformációkat!
Kémiai bázis | Víz és etanol |
Űrtartalom | 100 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 77 g |
Szag/illat | Citrom |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 0,77 g/cm³ |
pH-érték | 7 |
Min. gyulladáspont | -42 °C |
Biológiailag lebomló | Igen |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |