Quick Fresh Turbo szagtalanító
Szageltávolító, Quick Fresh Turbo
QUICK FRESH TURBÓ ILLATOSÍTÓ 40 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszeri alkalmazásra
- Tölthető egység – egy kezeléshez egy flakon
- Minden elektromos készüléket kapcsoljon ki a felhasználás során.
- Szivargyújtót se használjon közben.
- Használat után több percig alaposan ki kell szellőztetni a területet.
- Nem szabad a területen dohányozni közvetlenül a kezelést követően.
- Egyetlen palackot használjon egy autó fertőtlenítéséhez.
- Használat előtt megelőző tesztek szükségesek, különösen világos felületeken.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Pl. autók, nehéz tehergépjárművek, lakóautók/lakókocsik, buszok és vonatok, nyilvános helyiségek, például fitnesz stúdiók és szállodai szobák, valamint szaniterhelyiségek stb.
Otthoni és szabadidős célokra is alkalmas
Épületekben:
Ürítse ki a tartályt úgy, hogy egyszer teljesen lenyomja a szórófejet a szoba közepén (kb. 2 másodpercet vesz igénybe).
Járművek belsejében:
Szedánok: Állítsa le a járművet, és szórja be a tartály teljes tartalmát a jármű belsejébe a vezetőoldali nyitott ajtón keresztül. Ezután csukja be az ajtót, és hagyja a permetet kb. 5–10 percig hatni. Miután ez a várakozási idő letelt, nyissa ki a vezetőoldali ajtót és az utasoldali ajtót, és hagyja, hogy a jármű jól kiszellőzzön.
Kombi autók/furgonok:
Szórja be a tartály tartalmát a nyitott csomagtéren keresztül a jármű eleje felé, majd csukja be a csomagtérajtót. Kövesse a fent leírt további lépéseket.
A felhasználás ideje alatt tilos a gépjárműben tartózkodni.
Űrtartalom | 40 ml |
Tartály | Aeroszolos doboz display kartonban |
Smell/fragrance | Gyümölcsös |
Colour | Átlátszó |
Kémiai bázis | Parfüm olaj készítmény, etanol, LPG |
Sűrűség/feltételek | 0,625 g/ml / 20 °C-on |
Shelf life from production | 24 Hónap |