Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Klímatisztító

Fertőtlenítő felülettisztító
KLÍMATISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 089376405
EAN 4045989910687

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Klímatisztító

Cikksz. 089376405
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
Megbízható a mikrobák, baktériumok, vírusok és gombák elleni harcban
  • Fertőtlenít, tisztít, véd

  • Nem hagy foltot

  • Szilikonmentes

  • 16 alkalomra elegendő mennyiséget tartalmaz a jármű-klímarendszerek fertőtlenítéséhez
Megjegyzés

Legyen óvatos a biocidok használata során. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, valamint a termék ismertetőjét.


A fertőtlenítő felülettisztítót a felhordást követően nem kell leöblíteni. Ne használja forró felületeken vagy tűző napon!

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális a jármű-klímarendszerek, légzőkészülékek, egészségügyi létesítmények és még sok más fertőtlenítésére.

Útmutató

Töltse fel felhordáshoz kiválasztott eszközt a kívánt mennyiségű fertőtlenítő felülettisztítóval. Bőségesen permetezze be a kezelendő tárgyat, és hagyja hatni nagyjából 15 percig. A kezelt felület nem kíván semmilyen utólagos kezelést.

Űrtartalom

5 l

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

4,5 kg

Kémiai bázis

Víz, etanol és propanol

Szag/illat

Alkohol

Szín

Színtelen

Min. gyulladáspont

33 °C

pH-érték

7,7

Sűrűség

0,95 g/cm³

AOX mentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Applikátor

TISZTÍTÓ PISZTOLY

Fertőtlenítő felülettisztító szerhez. Különleges tisztítóeszköz gyors és megbízható fertőtlenítésre és tisztítására.
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üres tartály

SZÓRÓPISZTOLY TARTÁLY 0,5L

Szórópisztolyhoz
x 1 db
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.