Kábel csúszássegítő
Kábel csúszássegítő
KÁBEL CSÚSZÁSSEGÍTŐ FOLYADÉK 1KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 80%-kal csökkenti a súrlódási ellenállást
Megkönnyíti a kábelek behúzását, és megakadályozza a szigetelés elszakadását
Gélszerű viszkozitás
Jó tapadás és stabilitás, kis mennyiségű felhasználás és minimális szennyeződés
Nem maradnak ragadós maradványok
Megkönnyíti a kábel cseréjét és az újbóli beszerelést
Nem mérgező és biológiailag lebomlik
Nem korrodálja a szigetelést vagy a műanyag csöveket
Természetes kövekkel, pl. mészkő és gránit, ne érintkezzen. A szennyeződéseket még frissen távolítsa el.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Kábelek behúzása védőcsőbe és kábelcsatornába, hírközlési- és áramellátó vezetékekhez, vezérlő-, jelző- és monitoring kábelekhez.
A kenőanyagot közvetlenül a kábelre vigye fel. A kábelek ezután azonnal beszerelhetők. A lehetséges szennyezések univerzális tisztítókendővel vagy folteltávolítóval tisztíthatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!