Kontakt spray SW
Kontakt spray, SW
KONTAKT SW SPEC. TISZTÍTÓFOLYADÉK 200 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tisztítószer érintkezők és elektromos alkatrészek részére
- Eltávolítja a fagyanta maradványait
- Megtisztítja a súlyosan beszennyeződött alkatrészeket
Sokoldalú alkalmazás – A műanyagokat és a szokványos anyagokat nem támadja meg (elektromos alkatrészek és elemek, áramköri kártyák, relék, energiaellátó sínek)
Az SW kontakt spray használatával kezelt alkatrészeknek az elektromos rendszer újraindítása előtt tökéletesen meg kell száradniuk!
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 200 ml |
Szín | Átlátszó |
Szag/illat | Jellegzetes |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség | 0,77 g/cm³ |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!