Gyantaeltávolító koncentrátum, HEK 5000
Gyantaeltávolító koncentrátum, HEK 5000
GYANTAELTÁVOLÍTÓ KONCENTRÁTUM 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális fűrészlapok, kézi tartású és rögzített körfűrészek, gyaluvasak, marófejek gyors tisztításához.
Festett öntöttvas felületek egy kissé feloldódhatnak. A tisztításhoz használjon nylon vagy műanyag festőecsetet, vagy tisztítsa meg kefével merítőkádban. Alumíniumtartalmú anyagokkal ne kerüljön érintkezésbe. A maradványokat ronggyal távolítsa el a kezelt felületről.
Kálium-hidroxidot tartalmaz.
Megjegyzés: Ne használja alumíniumon.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A HEK 5000-et kifejezetten a kézi és rögzített körfűrészgépekhez használt körfűrészlapok, a gyalukések és a marófejek gyantamaradványainak tisztítására és fellazítására fejlesztették ki.
Használat előtt 1:2 arányban hígítsa fel vízzel.
Űrtartalom | 5 l |
Szag/illat | Szagtalan |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Kálium-hidroxid |
pH-érték/körülmények | 14 / 20 °C-on |
Sűrűség/feltételek | 1,18 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Biológiailag lebomló | Igen |
AOX mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!