Kontakt spray Korróziógátló
Kontakt spray, OS
KONTAKT OS OXIDÁLÓDÁS GÁTLÓ 200 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Korróziógátló anyag
Új érintkezők, kapcsolók és elektromechanikus hálózati berendezések alkatrészeinek korrózió elleni hosszú távú védelme
Kiváló kenőanyag a precíziós hálózati berendezések alkatrészeihez
Eltávolítja a port, gyantát, olajat és a lekopott fémrészecskéket
Savmentes, nem gyantásodik
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 200 ml |
Kémiai bázis | Nyílt szénláncú szénhidrogének |
Smell/fragrance | Jellegzetes |
Shelf life from production | 24 Month |
Density | 0.767 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
AOX mentes | Igen |