Nagyszilárdságú csapágyrögzítő
Csapágyrögzítő, nagy szilárdságú
PERSELY- ÉS CSAPÁGYRÖGZÍTŐ 50 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megbízható kikeményedés 0 °C körüli alacsony hőmérsékleteken
Télen szintén megbízható „segítség”
Magas fokú réskitöltés
Tökéletesen kitölti a felület kiterjedt egyenetlenségeit
Réskitöltő kapacitás 0,15 mm
Még az igen nagy mértékű eltérések is költséghatékonyan javíthatók.
Megakadályozza a súrlódásból eredő korróziót
A csapágyak nem fognak besülni.
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
DOS-rendszer:
- Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően
Egy kéz mindig szabad marad.
- Fokozatmentesen állítható adagolórendszer
Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.
- Nem marad anyag az adagolócsőben
Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen próbát.
- NSF által regisztrált, S5 osztályú csapágyrögzítő
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Hengeres csatlakozóelemek, például nagy terhelésnek kitett perselyek és csapágybélések, golyóscsapágyak, olajjal impregnált szinterelt bronz, fogaskerekek, csavarok, tengely-agy csatlakozások nagy szilárdságú rögzítéséhez.
A csapágyrögzítőt a gépkocsi- és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, elektromos és elektronikus szerelés, az élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és papíripar stb. területén való használatra tervezték.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 50 g |
Kémiai bázis | Metakrilsav-észter |
Szín | Zöld |
Sűrűség/feltételek | 1,07 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint |
Max. a következő menethez: | M12 |
Max. hézagkitöltő képesség | 0,15 mm |
Min./max. viszkozitás/feltételek | 100-200 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 2. orsó/20 ford./perc |
Kikeményedési/száradási feltétel | Oxigén kizárása és fémmel való érintkezés (réz- vagy vasionok) |
Min./max. kezdeti szilárdság | 5-10 perc |
Min./max. működési szilárdság | 30-40 perc |
Min./max. végső szilárdság | 3 ó-6 ó |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 150 °C |
Min. gyulladáspont | 90 °C |
Min. továbbforgató nyomaték | 35 Nm |
Továbbforgató nyomaték feltételei | DIN EN 15865 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / szobahőmérsékleten |
Oldószermentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!