Pillanatragasztó CA2050
Pillanatragasztó, CA2050
CA2050 PILLANATRAGASZTÓ 50 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hamar eléri a működési szilárdságot, kiváló szerelési munkálatokhoz
- Jó ragasztási tulajdonságok különböző felületeken
- Oldószermentes
- Jól nedvesíti az alapfelületet
- Kemény ragasztott kötés
- Különösen rövid rögzítési idő
- Nagyon nagy szilárdság
- Jó UV-stabilitás
- Magas és alacsony hőmérsékleteknek kiválóan ellenáll
Adatlapok(X)
Különböző munkadarabok egyszerű ragasztásához.
Az összeragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek, és tiszták. Vigye fel a ragasztóanyagot az egyik felületre a tartályból.
Közvetlenül a felhordás után a munkadarabokat össze kell illeszteni és össze kell nyomni, amíg a kívánt működési szilárdságot eléri.
Kémiai bázis | Ciánakrilát |
Sűrűség | 1.05 g/cm³ |
Min./max. viszkozitás | 10-30 mPas |
Min./max. keményedési idő /feltételek | 1-20 s / Anyagtól függően |
Min./max. húzószilárdság | 0,1-0,1 N/mm² |
Nyújthatóság | 0 % |
Max. ragasztórés méret | 0.1 mm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 7 eddig: 40 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 15 °C és 30 °C között |
Űrtartalom | 47.5 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 50 g |