Közepes szilárdságú felülettömítő anyag
Felülettömítő anyag, közepes szilárdságú
FELÜLETTÖMÍTŐ NARANCS 50 G

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas fokú réskitöltés
Tökéletesen kitölti a felület kiterjedt egyenetlenségeit
100%-os tömítés
Tökéletesen kitölti a hézagokat, így az ennek eredményeképpen létrejött kötés védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.
Közepes szilárdság
Kivehető
Enyhe flexibilitás
Kompenzálja a különböző anyagok tágulási eltéréseit
A harmonika flakon megkönnyíti a maradék termék kiürítését
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
- NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.


- NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Peremek és felületek tömítéséhez max. 0,5 mm-es nagy hézagméretekig. A szilárd tömítések helyettesítéseként. Jellemző alkalmazás a folyadéktömítések gyártásában, a csavarodásálló peremes kötéseknél, pl. bolygómű- és motorházak stb. a gépkocsik és haszongépjárművek gyártása, a fémmegmunkálás és a szerszámgyártás, a hajóépítés, a gépészet, a motorok összeállítása, az elektromos és elektronikus szerelések, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és papíripar stb. területén.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 50 g |
Kémiai bázis | Dimetakril-sav észter |
Fully hardening/curing conditions | Oxigén kizárása és fémmel való érintkezés (réz- vagy vasionok) |
Colour | Narancssárga fluoreszkáló |
1. viszkozitás min./max. /1. feltételek | 100000-180000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 6. orsó/2,5 ford./perc |
Sűrűség/feltételek | 1,05 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint |
Min./max. kezdeti szilárdság | 10-20 perc |
Min./max. működési szilárdság | 3-6 ó |
Min./max. végső szilárdság | 6 ó-24 ó |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 150 °C |
Min. gyulladáspont | 100 °C |
Min. továbbforgató nyomaték | 2 Nm |
Továbbforgató nyomaték feltételei | DIN EN 15865 |
Min./max. nyomó-nyírószilárdság /feltételek | 5-10 N/mm² / A ISO 10123 előírásaival összhangban |
Min. letörési nyomaték | 8 Nm |
Letörési nyomaték feltétel | DIN EN 15865 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / szobahőmérsékleten |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!