Anaerob ragasztóanyag MULTI DOS
Univerzális tömítőanyag, ALL-IN-ONE
ALL IN ONE 50 G

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
AZ ALL IN ONE használható menetzáró folyadékként vagy csőtömítőként, tömítőanyagként karimákhoz és házakhoz, valamint csapágyak rudakhoz vagy tengelyekhez való rögzítéséhez.
Jellemzők
- Kéziszerszámokkal eltávolítható
- Véd a rozsdával és a korrózióval szemben
- 150 °C-ig hőálló
- Egyenletes keményedés különféle fémeken, például nemesacélon és a legtöbb galvanizált kötőelemen
- Nagyfokú ellenállás oldószerekkel szemben
Az ALL IN ONE megfelel a következő követelményeknek
- NSF kategória FDA P1, közvetetten érintkezhet élelmiszerrel
- ANSI 61. szabvány ivóvízrendszerekben való használatra
- DVGW tanúsítvány gázvezeték-alkalmazásokhoz (DIN EN 751-1)
- KTW engedély (ivóvízzel érintkező műanyagok)
Előnyök csavarrögzítőként való használat esetén
- Megakadályozza a nem kívánatos mozgást, meglazulást, szivárgást
- Ideális csavarok, kalibrálócsavarok, mérőműszerek és kötőelemek M80-ig történő beállításához
- Rezgésálló
- Repedések és hézagok kitöltéséhez
Előnyök csőtömítőként való használat esetén
- Mindenféle fémből készült csőkötés és szerelvény tömítéséhez
- Nem zsugorodik és nem blokkolja a rendszereket
- A tömítés ellenáll a rezgésnek és az ütések okozta terhelésnek
- Tömítést biztosít a közönséges gázok és folyadékok ellen
- A termék ivóvíz- és gázengedélyekkel rendelkezik
- Véd a korrózióval és a berágódással szemben
- Tömíti a szerelvényeket max. 3 colos csavarmenetig, és akár 150 °C-ig hőálló
Előnyök felülettömítő anyagként való használat esetén
- Karimák és felületek tömítésére
- Helyettesíti a szilárd tömítéseket – csökkenti a készletállományt
- 0,5 mm-ig kitölt minden hézagot
- Nincs lerakódó hatás
- Teljes kikeményedés után ellenáll a nagy nyomásnak
Előnyök csapágyrögzítőként való használat esetén
- Hengeres csatlakozó alkatrészek szereléséhez
- A nagyobb lehetséges tűréshatárnak köszönhetően csökkenti vagy kiküszöböli a költséges megmunkálási műveleteket
- Kiküszöböli a speciális felületkezelési követelményeket
- A jobb fáradási szilárdság és korrózióállóság révén meghosszabbítja a berendezés élettartamát
- Teljesen kitölti a hézagokat, és biztosítja az anyagok teljes érintkezését
Adatlapok(X)
Az univerzális termék légmentes helyeken keményedik ki. Az optimális teljesítmény érdekében az alkatrészeknek száraznak, olaj-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lenniük. Vigyen fel annyi terméket, hogy az összes behelyezett alkatrészt kitöltse; illessze be az alkatrészeket és azonnal húzza meg.
Kémiai bázis | Dimetakril-sav észter |
Szín | Sárga fluoreszkáló |
Sűrűség | 1,05 g/cm³ |
1. viszkozitás min./max. | 55000-80000 mPas |
Max. hézagkitöltő képesség | 0,50 mm |
Min. gyulladáspont | 100 °C |
Min./max. kezdeti szilárdság | 15-30 perc |
Min./max. végső szilárdság | 3 ó-6 ó |
Min./max. működési szilárdság | 1-3 ó |
Min./max. letörési nyomaték | 10-20 Nm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -55 eddig: 150 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / -5°C és 35°C között |