Kis szilárdságú hidraulikatömítő anyag
Alacsony szilárdságú hidraulikatömítő anyag
HIDRAULIKA TÖMÍTŐ 50 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony szilárdságú, ezért könnyen szétszerelhető
Kiváló ellenállóképesség az összes hidraulikafolyadékkal és üzemanyaggal szemben
Nagyfokú biztonság, mivel a termék feloldódása miatti károsodások megelőzhetők.
Gyors kikeményedés még alacsony hőmérsékleten is
Minimalizált állásidők
100%-os tömítés
Tökéletesen kitölti a hézagokat, így a létrejött kötés kiváló védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
DOS-rendszer:
- Praktikus, egykezes használat a praktikus forgózárnak köszönhetően, így az egyik kéz mindig szabad marad
- A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők
- Optimalizált költségek az adagolócső jóformán maradékmentes kiürítésének köszönhetően
- A réz, illetve a rézötvözetek erőteljesen gyorsító hatásának köszönhetően a tömítőanyag már a tömítési folyamat során megkeményedhet. Ez mikrorepedéseket okozhat, amely a továbbiakban szivárgásokhoz vezethet. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy végezzen előzetes vizsgálatokat a folyamat biztosítása érdekében, ha hidraulikatömítő anyagot használnak olyan réztartalmú csatlakozásoknál, amelyek hosszú távon ≥ 40 °C -os vízzel érintkeznek. A termék alkalmasságának meghatározásáért az adott alkalmazást és tapadási folyamatot illetően a felhasználó felelős.
- Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Pneumatikus és hidraulikus csavarkötések tömítésére 200 bar-ig, előfeszített csavarkötésekkel a cső/tömlő szakítónyomásáig. Kifejezetten a gépkocsi- és haszongépjármű-gyártásban, fém- és szerszámgyártásban, hajóépítésnél, gépek és motorok építésénél, ill. elektromos és elektronikus szereléseknél előforduló nagynyomású folyadékrendszerekkel való használatra tervezték.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Kémiai bázis | Metakrilsav-észter |
Szín | Ibolya |
Sűrűség/feltételek | 1,2 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint |
Min./max. viszkozitás/feltételek | 14000-20000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 2. orsó/2,5 ford./perc |
Max. hézagkitöltő képesség | 0,15 mm |
Felhasználható | Menetátmérő max. R 3/4 |
Kikeményedési/száradási feltétel | Oxigén kizárása és fémmel való érintkezés (réz- vagy vasionok) |
Min./max. kezdeti szilárdság | 30-40 perc |
Min./max. működési szilárdság | 2-3 ó |
Min./max. végső szilárdság | 12 ó-24 ó |
Min./max. letörési nyomaték | 5-10 Nm |
Letörési nyomaték feltétel | DIN EN 15865 |
Min./max. továbbforgató nyomaték | 0-3 Nm |
Továbbforgató nyomaték feltételei | DIN EN 15865 |
Min./max. nyomó-nyírószilárdság /feltételek | 1-5 N/mm² / A ISO 10123 előírásaival összhangban |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 150 °C |
Min. gyulladáspont | 100 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / szobahőmérsékleten |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 50 g |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!