Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kenőzsír WGF 130

Kenőzsír, WGF 130
GÖRDÜLŐ CSAPÁGYZSÍR WGF 130 - 1 KG

Cikksz. 0893530

EAN 4045989972326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kenőzsír WGF 130

Cikksz. 0893530
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
Nagy teljesítményű kenőzsír
  • Lítium-szappan alapú zsír molibdén-szulfiddal (MoS2)

  • Terhelés alatt a mozgó felületeken magából a zsírból szilárd kenőanyag réteg alakul ki

  • Jelentős mértékben javítja a bejáratási körülményeket

  • Biztosítja a további kényszerkenést

  • Csökkenti a súrlódást és megakadályozza a túlzott kopást

  • Meghosszabbítja a kenési időtartamot

  • Véd a korrózió ellen

  • Vízálló

  • -30 °C és 130 °C között, rövid ideig akár +150 °C-ig hőálló

  • Színe: Fekete

  • Konzisztencia (NLGI-szám): 2

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy teljesítményű zsír minden típusú gördülő- és golyóscsapágy kenéséhez.

Útmutató

Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a kenési pontokat. Ezután vigye fel a zsírt a kívánt rétegvastagságban.

Kémiai bázis

Lítium 12 hidroxi-sztearát

Alapolaj

Ásványolaj

Szín

Fekete

Sűrűség

1 g/cm³

Szag/illat

Olaj

Min. cseppenéspont

180 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Max. hőállóság

130 °C

Min. hőállóság

-30 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

150 °C

Max. rövidtávú hőállóság

150 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

280 cSt

Viselkedés víz jelenléte esetén

1-90

Viselkedés víz jelenléte esetén, feltételek

A DIN 51807-1 előírásai szerint

NLGI osztály

2

Penetráció törés után

265–295 x 0,1 mm

Penetráció törés után, feltételek

A DIN EN 2137 előírásaival összhangban

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

AOX mentes

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz

Űrtartalom

1 l

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1000 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk