Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alufelni tisztító prémium

Felnitisztító, Premium
ALUFELNI TISZTÍTÓ PRÉMIUM 400 ML

Cikksz. 0893476500

EAN 4058794215601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alufelni tisztító prémium

Cikksz. 0893476500
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
Speciális, savmentes tisztítószer minden acél és könnyűfém keréktárcsa tisztításához

A színváltozás azt jelzi, hogy a termék elkezdett hatni


A kialakuló védőréteg miatt a fékpor nem tapad meg annyira a keréktárcsán.



Savmentes, erőteljes adalékanyag koncentráció


  • Védelmet nyújt a keréktárcsa felülete és a kerékcsavarok számára

  • Még a vakrozsdát is eltávolítja

  • Egyszerű és takarékos a használata


Aeroszolos flakon hajtóanyagként tiszta levegővel


  • 360°-os használhatóság: Minden helyzetben permetezhető

  • Kiváló szórt felület


Nincsenek gyúlékony vagy káros hajtógázok



A termék nem keveredik a hajtóanyaggal


  • Szinte teljesen kiürül

  • Optimális védelem


Biztonságos


  • Nem keletkezik semmilyen robbanékony gőz/levegő elegy

  • Megfelelő módon alkalmazva nem károsítja/rongálja a koaleszcens szűrős leválasztót
Megjegyzés

Ne használja forró keréktárcsán vagy tűző napsütésben, és ne hagyja megszáradni. Óvja a fagytól.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az aktív hatóanyagok savmentes kombinációja még a legmakacsabb szennyeződéseket, az erősen tapadó lekopott fékbetét részecskéket, az úti szennyeződéseket, a lerakódott olajat és gumit és a vakrozsdát is eltávolítja minden acél és könnyűfém keréktárcsáról.

Útmutató

Egyenletesen permetezze be a keréktárcsa teljes felületét kb. 20 cm-es távolságból. A szennyezettség mértékétől függően 3–5 percig hagyja hatni a vegyszert. Miközben a hatóanyag aktiválódik és feloldja a szennyeződést a színe piros-sötétlilára változik. Ezután alaposan öblítse le erős vízsugárral vagy magasnyomású mosóval. Főleg makacs szennyeződések, durva felületek vagy szegletek esetében a tisztító hatás növelhető a Würth Keréktárcsa kefe használatával.

Űrtartalom

400 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

432 g

Tartály

Aeroszolflakon

Kémiai bázis

Felületaktív anyagok és kiválasztott komplex vegyületek keveréke

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Sárgászöld

pH-érték/körülmények

7,5 / hígítatlanul

Min. gyulladáspont

100 °C

Sűrűség/feltételek

1,08 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Foszforsavmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézikefe

KÉZIKEFE

Autós mosókefe kényelmes nyéllel és mindenféle felület hatékony és egyszerű tisztításához
x 1 db
Keréktárcsa kefe

FELNI TISZTÍTÓ KEFE 70X170MM

Hasított, átlósan elrendezett sörtékkel a hatékony tisztításhoz