Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Intenzív felni tisztító Minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

Intenzív felni tisztító
FELNITISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 089347605
EAN 4050641038197

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A gél formulának köszönhetően kitűnő tisztító teljesítmény


  • Nem folyik meg, így a termék ki tudja fejteni a teljes hatását

  • Hatékonyan fellazítja még a legmakacsabb szennyeződést is, pl. fékbetét lekopott részecskéit, kátrányt, olajat és az útról eredő szennyeződéseket


Savmentes


  • Védi az anyagokat és a felületeket

  • Különösen alkalmas polírozott és a kiváló minőségű, ötvözetből készült felnikhez

  • Biztonságos a felhasználók számára, mivel nem tartalmaz veszélyes anyagokat


Felhasználóbarát


  • Nem folyik le, ezért használata gazdaságos

  • Kellemes, nem szúrós szagú

  • Hosszan tartó hatás (akár 30 perc)

  • Könnyen szeparálódik, azaz, az Ö-Norm (osztrák szabvány) B5105 vizsgálata alapján gyors szeparálódású


AOX- és szilikonmentes

Megjegyzés

Ne használja forró keréktárcsán vagy tűző napsütésben.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden festett és nem festett könnyűfém-ötvözetből készült és acél keréktárcsához.

Útmutató

Alaposan permetezze be a keréktárcsákat. Hagyja hatni kb. 5 percig, azután tisztítsa meg kézzel, vagy autómosóban. A tisztítóhatást a felhordási idő növelésével (max. 30 percig) és tisztítókefe használatával lehet növelni.


A csavarozott és a polírozott keréktárcsákat tiszta vízzel jól öblítse le (főleg a csavarkötéseket).

Űrtartalom

5 l

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

5.1 kg

Tartály

Kanna

Kémiai bázis

Alkáli tenzidek

Szag/illat

Gyümölcsös

Szín

Rózsaszín

pH-érték/körülmények

10 / hígítatlanul

Sűrűség/feltételek

1,14 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk