Többcélú tisztítószer, Liquid Green
Univerzális tisztítószer, Liquid Green
LIQUID GREEN ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiemelkedően erős tisztító teljesítmény az aktív reagensek innovatív kombinációjának köszönhetően
- Alaposan és megbízhatóan távolítja el a zsírt, gyantát és egyéb szennyeződéseket
- Kis mennyiségekben adagolható
- Időtakarékos
Többcélú felhasználásra alkalmas
- Egy termék széles körű felhasználásra
- Helymegtakarítás a műhelyben és költségcsökkentés
A termék kíméli az anyagokat, és nem támadja meg a festéket, krómot, műanyagot, gumit vagy a fémfelületeket.
Nem tartalmaz foszfátot és szerves oldószereket
- A lehetséges kockázatok napi szintű használatnál csökkennek
- Csökkenti a környezetszennyezést
- Eleget tesz a vízminőségre vonatkozó helyi rendeleteknek
- A veszélyes anyagokról szóló német rendelet alapján nem veszélyes
- Felhasználóbarát
Szilikon- és AOX-mentes
Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. Polikarbonát üvegen nem alkalmazható. Ne hagyja kiszáradni. Óvja a fagytól.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fémfelületek, gép- és szerelvényrészek, motorok, gépházak, járművek, nyitható tetők és műhelyberendezések tisztításához.
Hígítatlan állapotban permetezze ki, hagyja rövid ideig hatni, azután távolítsa el a szennyeződést kefével. Ezután alaposan öblítse le vízzel. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot. Enyhe mértékű szennyeződés esetén felhígítható 1:10 arányban, nagynyomású tisztító használatával.
Űrtartalom | 500 ml |
Tartály | Kézi permetező |
Kémiai bázis | Anionos tenzid |
Szag/illat | Illatosított |
Szín | Neonzöld |
pH-érték | 8,3 |
Sűrűség | 1,011 g/cm³ |
pH-érték feltétel | 20 °C-on |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 506 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |