Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőtér tisztító, Active Clean

Aktiv-Clean tisztítószer járművekhez
AKTIV-CLEAN BELSŐTÉR TISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 0893472
EAN 4045989900541

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőtér tisztító, Active Clean

Cikksz. 0893472
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
Intenzív habzású tisztító a jármű teljes belsőteréhez

Mikro-finomságú aktív hab (vákuum-hatás)


  • A hab felületen marad és aktívan kihúzza a szennyeződéseket a habbuborékok szétpattanásakor

  • Kiemelkedő szennyeződésoldó erő

  • Nem kell átitatni a kárpitokat, vagyis a száradási idő rövidebb


Anyagkímélő, a jármű belsőterében előforduló összes anyaghoz használható. A légzsák előzetesen kijelölt törési pontjaira nincs hatással.



20-szoros kihozatal


  • 500 ml Active Clean kb. 10 l folyékony tisztítószer hatásával egyenértékű

  • Pénzt takarít meg

Megjegyzés

A terméket fagytól védeni kell.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Permetezze az Active Clean tisztítószert egy tiszta, száraz rongyra, és törölje át vele a kezelendő területeket. Tisztítás után a műanyag részeket kezelje műszerfal ápolóval. A szövetek és kárpitok esetében hagyja a habot rövid ideig hatni, és ha szükséges, távolítsa el a szennyeződéseket egy kefével, vagy szivaccsal. A foltok esetében kívülről befelé haladva dolgozzon. Ezután porszívózza ki a kárpitot.

Űrtartalom

500 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Szag/illat

Gyümölcsös

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Víz, szappan és glikol

pH-érték

7,7

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk