Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rovareltávolító speciális hab formula

Rovareltávolító hab
ROVARELTÁVOLÍTÓ 5 L

Cikksz. 0893470002
EAN 4062856447312

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rovareltávolító speciális hab formula

Cikksz. 0893470002
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
Rovarmaradványok gyors és megbízható eltávolításához üvegről, krómról, festékről és műanyag felületekről

A hatékony, mélyre hatoló aktív hab formula gyorsan és a felület károsítása nélkül távolítja el még a legmakacsabb, rászáradt rovarszennyezéseket is.


Ideális autómosás előtti használatra.



Könnyen és gyorsan felhordható


Ezenkívül ideálisan megfelel autómosás előtti előkezeléshez



Kíméletes az anyagokhoz, nem támadja meg a festéket, krómot, műanyagot, gumit stb.

Megjegyzés

Ne használja felforrósodott felületeken, vagy napsütésben. Óvja a fagytól.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rovarmaradványokkal szennyezett szélvédő/ablakok, hűtőrácsok, lökhárítók, fényszórók, rendszámtáblák stb. tisztításához.

Útmutató
  • Vigye fel a habot egyenletesen a szennyezett felületekre (szélvédő, fényszórók, visszapillantó tükör elülső panele).

  • Hagyja a terméket hatni kb. 5 percig. Ha szükséges, törölje le a szennyeződéseket egy nedves ruhával vagy szivaccsal.

  • Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel. Ha szükséges, mossa le a szokásos módon, vagy autómosóban.

  • Ne használja forró felületeken vagy tűző napon! Ne hagyja a terméket rászáradni a felületre.

  • A karcolások elkerüléséhez vízzel gyorsan öblítse le, főleg az útról származó erős szennyeződéseket, a tényleges tisztítás előtt. A hígítatlan terméket egyenletesen permetezze fel.

Űrtartalom

5 l

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

5370 g

Kémiai bázis

Anionos tenzid

Szín

Színtelen

pH-érték

10

Sűrűség

1,035 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

15 °C és 25°C között

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Tartály

Kanna

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk