Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karosszéria ragasztó, Powerbond

Karosszéria ragasztó, Powerbond
POWERBOND 2K KAROSSZÉRIA RAGASZTÓ 195 ML

Cikksz. 0893450110

EAN 4046777427684

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karosszéria ragasztó, Powerbond

Cikksz. 0893450110
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
Nagy szilárdságú, 2 komponensű epoxigyanta ragasztórendszer karosszériajavításhoz

Nagy szilárdságú epoxigyanta ragasztó


  • A javítás visszaállítja az eredeti szilárdságot és merevséget

  • Kevesebb hegesztési pont

  • Megfelel az autóipari gyártók követelményeinek


Üvegrészecske technológia


Még túl nagy nyomás esetén is garantált a 0,25 mm-es rétegvastagság



Kiváló stabilitás


A ragasztó függőleges felületeken sem folyik meg (tixotróp)



Kitűnő korrózióvédelem


  • Megmarad az eredeti ellenállás a rozsdásodással szemben

  • Megakadályozza a korrózió kialakulását a hegesztési pontoknál


Hegeszthető



Csiszolható és átfesthető



Szilikon- és VOC-mentes

Megjegyzés

Teherviselő karosszériaelemekhez (például A-oszlopok, karosszéria hossztartók stb.) nem alkalmas. Az alkatrészek cseréjekor ne vigyen fel ragasztót a látható felületekre, mert „árnyékvonalak” jelenhetnek meg. A terméket fagymentes helyen kell tárolni. Akkus vagy sűrített levegős pisztolyok esetén a kartus deformálódásának megakadályozásához a legalacsonyabb beállítást/előtolást kell használni.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület

Acél, alumínium, nemesacél és üvegszálas műanyagok (GFRP, CFRP) szerkezeti ragasztásához. Karosszériaelemek, például sárvédők, oldalfalak, kerékdobok, tetőpanelek és ajtópanelek ragasztásához.

Útmutató

A ragasztandó felületnek terhelhetőnek, valamint tisztának, száraznak, zsír- és rozsdamentesnek kell lennie. A régi ragasztó maradékát el kell távolítani. Olvassa el az eljárásra vonatkozó utasítást. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Tartály

Patron

Kémiai bázis

Epoxigyanta

Szín

Fekete

Sűrűség

1,1 g/cm³

Szag/illat

Jellegzetes

Min. húzószilárdság

30 N/mm²

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

28 N/mm²

Húzó-/nyírószilárdság feltétel

4 óra után, 23 °C, EN 1465

Húzószilárdság feltétel

23 °C-on, az ASTM D-638 előírásai szerint

Shore D keménység

80

Shore keménység feltétel

A DIN 53505 előírásaival összhangban

Fazékidő

60 perc

Fazékidő feltétel

23 °C-on

Száradási idő

4 ó

Min./max. hőállóság

-30 eddig: +120 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 25 °C

Max. rövidtávú hőállóság

190 °C

Max. végső szilárdság

24 ó

Végső szilárdság feltételei

23 °C-on

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Benzin, Dízel, Hűtőfolyadék, Motor- és hajtóműolaj

VOC-mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Kiegészítő árucikkek

Acetonos tisztító, csz. 0893 460; Quattro rozsdagátló, csz. 0893 214 1; pneumatikus axiális csiszológép, csz. 07032310; Flexi-Disc, csz. 0578 705 …; nylon bundakorong, csz. 0673 22 50/75; mini bundakorong, csz. 0673205.../207...; patentfogó, csz. 071409..

Űrtartalom

195 ml

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Statikus keverőszár

KEVERŐSZÁR-POWERBOND-2K

A Powerbond karosszéria ragasztóanyagokhoz
Kartus-kinyomópisztoly Airquick

AIRQUICK PISZTOLY 310ML KARTUSHOZ

400 ml-es fóliatömlőkhöz és 310 ml-es kartusokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mini nejlon csiszolóbunda korong Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-D50MM

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Mini nejlon csiszolóbunda korong Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-D75MM

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Pneumatikus csiszoló, DSW 22

LEV.TURBÓCSISZOLÓ 90 FOKOS

Hosszú élettartamú, jól kezelhető turbócsiszoló, ferde kivitel, szerszám nélküli fordulatszám-szabályozással, a vibrációt és a kezek lehűlését akadályozó gumiborítású markolattal.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk