Epoxi-gyurma, fém
Epoxi-gyurma, magas hőmérséklet
EPOXI GYURMA FÉM 120 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerűen használható
- Nem kíván munkaigényes keverési eljárást
- Jó elosztási tulajdonság
- Gyorsan felhordható
Kitűnő tapadóképesség
- Nagy szilárdságú
- Széleskörű alkalmazási lehetőség
A kezelt felület egyszerűen tovább munkálható
- Széleskörű utófeldolgozási folyamathoz használható, mint pl. fúrás, marás, fűrészelés és csiszolás
- Átfesthető
Nagyfokú hőállóság 120 °C-ig, rövid ideig akár 150 °C-ig is
Használaton kívül óvja a fagytól és a közvetlen napsugárzástól. A javítómassza alkalmazása közben védőkesztyűt kell viselni. A különböző anyagsűrűségek miatt az egyes stift-típusok súlyára vonatkozó információk eltérnek. Nagyfokú anyagterhelésnek kitett alkalmazások esetén a javítómassza megfelelőségét előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fémek felületi sérüléseinek kitöltéséhez, pl. váltómű házak, alumínium és fröccsöntött részek stb.
Alkalmazási felületek: Acél (bevonat nélküli és horganyzott), cink lemezek, öntöttvas, alumínium, réz, sárgaréz, titán, ólom és nemesacél
- A felületnek tisztának, zsírmentesnek és terhelésviselésre alkalmasnak kell lennie. A felület előzetes érdesítése javítja a tapadóképességet
- Szakítsa le, vagy vágja le a kívánt mennyiséget és gyúrja addig az ujjaival, míg a színe egyenletes lesz
- Ezután a következő 2–3 percben vigye fel a javítómasszát a felületre
- Nedvesítse be a kezét vízzel, hogy javítsa a formázás folyamatát
- Nagyjából újabb 20 perc múlva a massza tökéletesen kikeményedik, és további megmunkálásra alkalmas
- Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot
Kémiai bázis | Epoxigyanta |
Szín | Ezüst |
Sűrűség | 2,5 g/cm³ |
Hosszúság | 175 mm |
Átmérő (Ø) | 22 mm |
Min./max. megmunkálási idő | 2-5 perc |
Újrafeldolgozhatóság min. ennyi idő után: | 20 perc |
Újrafeldolgozási feltétel | 20 °C-on |
Min. végső szilárdság | 3 ó |
Végső szilárdság feltételei | 23 °C-on |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Kikeményedett anyag min./max. hőállósága | -20 eddig: 120 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 150 °C |
Jó tapadású hordozók | Réz |
Shore D keménység | 85 |
Min. húzószilárdság | 6.4 N/mm² |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás fagymentes, napsugárzástól védett helyen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!