Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Folyékony fém, Fe 1

Folyékony fém Fe1
FOLYÉKONY FÉM FE 1 - 500 G

Cikksz. 0893449
EAN 4045989900480
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Folyékony fém, Fe 1

Cikksz. 0893449
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
Gyors javítórendszer, ideális szerelőknek és műhelyeknek a fémiparban.
  • Kiváló minőségű kétkomponensű reagens gyantarendszer, mely különleges karakterisztikája miatt a fémhez hasonló jellemzőket mutat

  • Az összetevők ideális keverési aránya (A:B = 1:1, két egyforma csíkot kinyomva a tubusokból) a javítóanyag pontatlan keverését gyakorlatilag lehetetlenné teszi

  • Kifejezetten a kisebb javítási munkákhoz tervezve, ahol gyors végrehajtási idő szükséges

  • Simítólapáttal felhordható, nem folyik meg, így függőleges felületeken is alkalmazható

  • Kikeményedés után a folyékony fém Fe1 a fémekhez hasonló módon könnyen megmunkálható, esztergálható, marható, reszelhető vagy menetvágóval vágható

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület

A folyékony fém Fe 1 egy oldószermentes, kétkomponensű anyag, amely fémes és kerámia anyagok javítására használható.


Különösen alkalmas sablonok kitöltésére, valamint szivárgó területek tömítésére és befedésére.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.


Az A és B komponenst 1:1 arányban homogénen keverje össze. A keveréket azonnal hordja fel simítólapáttal (a felhasználhatósági idő rövid).


Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót.

Keverési arány

A komponens : B komponens = 1:1

Sűrűség

2,8 kg/m³

Sűrűség feltétel

A és B komponensek összekeverve

Szín

Szürke

Min./max. megkeményedési idő

7-12 perc

Száradási idő min./max.

4-24 ó

Kikeményedési/száradási feltétel

Szobahőmérséklet

Megkeményedési idő feltétel

szobahőmérsékleten

Fazékidő

5 perc

Fazékidő feltétel

20 °C-on, 20 g teljes tömeg

Viszkozitás/konzisztencia

Képlékeny

Min. húzószilárdság

12.5 N/mm²

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

14.5 N/mm²

Hőtágulási együttható

0.0004 1/K

Min nyomószilárdság

70 N/mm²

Kikeményedett anyag min./max. hőállósága

-60 eddig: 120 °C

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

500 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk