Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pillanatragasztó, Klebfix, 4 az 1-ben

Pillanatragasztó, Klebfix, 4 az 1-ben
KLEBFIX 4IN1 PILLANATRAGASZTÓ 50 G

Cikksz. 0893423
EAN 4045989326228

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális pillanatragasztó, kifejezetten porózus anyagokhoz és egyenetlen, durva felületű komponensekhez, valamint fémhez, műanyaghoz, gumihoz és fához

Gyorsan kötő


A ragasztóanyag rendkívül gyorsan kikeményedik



Univerzális alkalmazás


Sima és porózus felületeken egyaránt köt



Tiszta felhordás


Az adagolókupak lehetővé teszi a tiszta munkát anélkül, hogy a kifolyónyílás eltömődne.



Egyszerű kezelés


Az ergonomikus palackforma lehetővé teszi a munkafolyamat egyszerű, egykezes elvégzését.



Oldószer- és szilikonmentes

Megjegyzés
  • Védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.

  • Ha a felület túl száraz vagy savas, akkor az késlelteti vagy megakadályozza a kikeményedést, míg a nedvesebb vagy lúgos felületek gyorsítják a folyamatot.

  • A folyékony ragasztók gőznyomása miatt a lassankötő termék túlterül a ragasztási területen, és ott fehér színű lerakódásokat képezhet (ún. kivirágzás). Ez a kivirágzás a ragasztószerből távozó kikeményedett pára. Ezek például izopropil-alkohollal vagy acetonnal eltávolíthatók. Meg kell győződni azonban arról, hogy megtisztítandó alkatrész felületei szintén ellenállóak-e ezen oldószerekkel szemben. A kivirágzás megelőzhető/csökkenthető a ragasztó gazdaságos felhasználásával, a megfelelő páratartalom biztosításával és a munkaterület szellőztetésével.
Alkalmazási terület
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 az 1-ben
Klebfix
4 az 1-ben
Felhordás
ecsettel
Klebfix
GAN
Klebfix
Kétkomponensű
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Gumi
Szilárd habok⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprén
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamid
Polikarbonát = PC
Polisztirol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Szilikon⚫1
Habosított polisztirol⚫1⚫1
Festett felületekFestett felületek
Fa és faanyagokFa (MDF, faforgácslemez)
Rétegelt lemezek
(Resopal, Ultrapas)
Dekorlemezek
Parafa
Kő és építőanyagokBeton
Bitumenes felületek
Gázbeton, gipsz, gipszkarton
Műkő (Corian, Varicor)
HPL
Terméskő (márvány, gránit)⚫1
Cement-farostlemez
EgyébZománc⚫1
Üveg
Üvegszál
Tükör⚫1
Porcelán, kerámia, csempe
Papír
Kartonpapír
Háló
Bőr
FémAlumínium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ólom
Nemesacél
Réz
Sárgaréz
Acél/vas
Cink
MűanyagokABS
A DIN 53288 szerinti szakítószilárdság:
AnyagVizsgálati körülményekHúzószilárdság
SBR/SBR-> 1900 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 18 mm)
SBR/SBR10 nap/70 °C:> 1900 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 18 mm)
EPDM/EPDM-> 250 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 16 mm)
EPDM/EPDM 10 nap/70 °C> 220 N ∅(elasztomer körkeresztmetszetű zsinór, 16 mm)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális pillanatragasztó, kifejezetten porózus, nedvszívó anyagokhoz és egyenetlen, durva alkatrészfelületekhez, valamint fémhez, műanyaghoz és gumihoz. A ciánakrilát szerkezeti ragasztó jellegzetes alkalmazási területei a fa- és műanyag ablakok profilgumijai, élvédő szalagok, fa modellek, fa játékok, bőr üléshuzatok, üveg/fém ragasztások

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot. Vigyen fel a ragasztóanyagból egy vékony, egyenletes réteget csak az egyik ragasztandó felületre. A teljes érintkezés biztosításához megfelelő erővel nyomja össze a felületeket, hogy a kötődés azonnal létrejöjjön.

Kémiai bázis

Ciánakrilátsav-etilészter

Colour

Átlátszó

Density

1.09 g/cm³

Min./max. viszkozitás

1800-2200 mPas

Min./max. keményedési idő /feltételek

10-60 s / Anyagtól függően

Min./max. húzószilárdság /feltételek

12-25 N/mm² / A DIN 53288 előírásaival összhangban

Min./max. húzószilárdság

12-25 N/mm²

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

26.5 N/mm²

Max. ragasztórés méret

0.25 mm

Min./max. hőállóság

-30 eddig: +80 °C

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 80 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / szobahőmérsékleten

Űrtartalom

46.29 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

50 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Primer pillanatragasztóhoz

PRIMER SUPERGLUE RAGASZTÓHOZ 50 ML

A nehezen ragasztható műanyagok tapadásának javításáért
x 1 db
Aktivátor

AKTIVÁTOR PILLANATRAGASZTÓHOZ 150 ML

A pillanatragasztó kikeményedésének gyorsítása
x 1 db
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához