Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Klebfix GEL pillanatragasztó

Klebfix GEL pillanatragasztó
SZUPERGYORS PILLANATRAGASZTÓ 3 G

Cikksz. 0893403
EAN 4045989641802

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Klebfix GEL pillanatragasztó

Cikksz. 0893403
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
Nem elfolyó, gél formájú pillanatragasztó lehetővé teszi a precíz alkalmazást fej fölött vagy függőleges felületeken végzett ragasztás során is

Tartós alkalmazás


A zselészerű jellege nagymértékben megakadályozza az anyag megcsúszását



Gyorsan kötő


A ragasztóanyag rendkívül gyorsan kikeményedik



Univerzális használatra


Sima és abszorbens felületeken egyaránt megtapad.



Tiszta alkalmazás


A gyors és könnyű kupaknyitás könnyebbé teszi a munkavégzést



Oldószer- és szilikonmentes

Megjegyzés
  • Védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.

  • Ha a felület túl száraz vagy savas, akkor az késlelteti vagy megakadályozza a kikeményedést, míg a nedvesebb vagy lúgos felületek gyorsítják a folyamatot.

  • A nagy gőznyomás és a környező felületek nedvessége miatt fehér színű lerakódás jelenhet meg a ragasztási pont körül (ún. kivirágzás). Ez a kivirágzás a ragasztószerből távozó kikeményedett pára. Például acetonnal eltávolítható. Meg kell győződni azonban arról, hogy megtisztítandó alkatrész felületei szintén ellenállóak-e az acetonnal szemben. A kivirágzás megelőzhető/csökkenthető a ragasztó gazdaságos felhasználásával, a megfelelő páratartalom biztosításával és a munkaterület szellőztetésével.
Alkalmazási terület
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 az 1-ben
Klebfix
4 az 1-ben
Felhordás
ecsettel
Klebfix
GAN
Klebfix
Kétkomponensű
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Gumi
Szilárd habok⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprén
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamid
Polikarbonát = PC
Polisztirol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Szilikon⚫1
Habosított polisztirol⚫1⚫1
Festett felületekFestett felületek
Fa és faanyagokFa (MDF, faforgácslemez)
Rétegelt lemezek
(Resopal, Ultrapas)
Dekorlemezek
Parafa
Kő és építőanyagokBeton
Bitumenes felületek
Gázbeton, gipsz, gipszkarton
Műkő (Corian, Varicor)
HPL
Terméskő (márvány, gránit)⚫1
Cement-farostlemez
EgyébZománc⚫1
Üveg
Üvegszál
Tükör⚫1
Porcelán, kerámia, csempe
Papír
Kartonpapír
Háló
Bőr
FémAlumínium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ólom
Nemesacél
Réz
Sárgaréz
Acél/vas
Cink
MűanyagokABS
A szakítószilárdsági értékek megfelelnek az ASTM D412 szabványnak
A nyírószilárdsági értékek megfelelnek az DIN 83283 szabványnak
A szakító- és nyírószilárdsági értékek megfelelnek az ISO 4587 szabványnak
AnyagJellemző ragasztási idő Jellemző szakító- és nyírószilárdság-értékek
Acél<10 perc15–25 N/mm²
Alumínium<5 perc7–10 N/mm²
Nitrilgumi<1 perc5–10 N/mm²
Polikarbonát<5 perc5–10 N/mm²
ABS<5 perc6–10 N/mm²
AnyagJellemző ragasztási idő Jellemző szakítószilárdsági értékek
EPDM <1 perc2–6 N/mm²
Neoprén< 1 perc5–15 N/mm²
Nitrilgumi<1 perc5–15 N/mm²
AnyagJellemző ragasztási idő Jellemző nyírószilárdsági értékek
Acél (homokfúvatott)<10 perc>15 N/mm²
Alumínium<5 perc>10 N/mm²
Nitrilgumi<1 perc>10 N/mm²
Polikarbonát<5 perc<6 N/mm²

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A gél konzisztenciája révén a ciánakrilát szerkezeti ragasztó ideális megoldást jelent fej fölött vagy függőleges felületeken végzett ragasztáshoz. A Klebfix GEL stabil ragasztási cseppeket garantál, és megakadályozza a ragasztóanyag elfolyását. A pillanatragasztó alkalmas fa- és műanyagablakok profilgumijainak ragasztására, jelzések felhelyezésére, gumitömítések ragasztására, letörött szélek javítására stb.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot. Vigyen fel a ragasztóanyagból egy vékony, egyenletes réteget csak az egyik ragasztandó felületre. A teljes érintkezés biztosításához megfelelő erővel nyomja össze a felületeket, hogy a kötődés azonnal létrejöjjön.

Kémiai bázis

Etil-2-cianoakrilát monomer

Szín

Átlátszó

Sűrűség

1,06 g/cm³

Min./max. viszkozitás

90000-130000 mPas

Min./max. keményedési idő /feltételek

20-100 s / Anyagtól függően

Min./max. húzószilárdság /feltételek

2-15 N/mm² / A DIN 53288 előírásaival összhangban

Min./max. húzószilárdság

2-15 N/mm²

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

5 N/mm²

Max. ragasztórés méret

0,25 mm

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 20 °C

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Űrtartalom

2,7 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

3 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Primer pillanatragasztóhoz

PRIMER SUPERGLUE RAGASZTÓHOZ 50 ML

A nehezen ragasztható műanyagok tapadásának javításáért
x 1 db
Aktivátor

AKTIVÁTOR PILLANATRAGASZTÓHOZ 150 ML

A pillanatragasztó kikeményedésének gyorsítása
x 1 db
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához