Festékspray, Quattro
Festékspray Quattro
QUATTRO FSTKSPR BMS0281 CAT SÁRGA 400ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Korrózió elleni védelem
- Könnyen felhordható bevonat, mely nem folyik meg, 100% ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak (min. 500 órás sóköd teszt után nem volt kimutatható felületi rozsda)
- Rozsdamaradványon is használható
Alapozó
Kiemelkedő tapadás jóformán valamennyi felülethez. Gyakorlatilag minden kereskedelmi forgalomban kapható festékkel átfesthető.
Lakk
- Kiváló fedés. Nagyon jó fedési tulajdonságok
- Rendkívül gyorsan szárad
- Nagyon rugalmas
- Nagyfokú ütés- és kopásállóság
- Jó éltakarás
Legyező szórófejjel ellátva
A speciális szelepnek köszönhetően jól adagolható, ködszegény és felhasználóbarát módon alkalmazható.
Kapható vevőspecifikus RAL- és különleges színekben
Szintén kapható vevőspecifikus RAL- és különleges színekben. Kérés alapján minden egyszínű festék utánaállítható. Fontos! Részletesen írja le a pontos színmeghatározást, pl. RAL-szám, eredeti szín száma, festék gyártójának száma, egy, a termék jellemzőit felsoroló szövegbe. A vevőspecifikus különleges színek színminta használatával szintén utánaállíthatók. A rendelését nem lehet feldolgozni ezek nélkül az információk nélkül.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Univerzális termék tartályok, karosszériák, felépítmények, traktorok, mezőgazdasági és építőgépek, téli útfenntartó járművek, tetőszerkezetek, darurendszerek, korlátok, kapuk, hajószerkezetek, csövek, lámpaoszlopok, közlekedési tartószerkezetek, csillék stb. gyors alapozásához és festéséhez. Felületek: Megkeményedett régi festékek, gyárilag alapozott új alkatrészek, bevonat nélküli acéllemezek, horganyzott acéllemezek, kézzel rozsdátlanított felületek, alumínium, festhető műanyagok, üvegszál erősítéses műanyag alkatrészek, fa.
Használat előtt rázza fel a flakont legalább 2 percig. A felület legyen száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a leváló rozsdát és a fellazult, régi festéket. Permetezési távolság: 15–25 cm. Nem alapozott és festett felületeken vigyen fel egy réteget, hagyja, hogy száradni kezdjen. Ezután egyenletesen permetezze be az egész felületet (a száraz bevonat vastagsága minimum 60 µm legyen). A felület fényességének kb. 30%-os növeléséhez, valamint a benzinnel szembeni ellenálló képesség javításához a felület 15 perces párolgási idő után újrafesthető (fényeffekt spray).
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Caterpillar sárga, BMS 0281 |
Kémiai bázis | Alkidgyanta |
Fényességi fok | Matt selyemfényű |
Max. hőállóság | 100 °C |
Sűrűség | 0,8 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Porszáradási idő | 10 perc |
Min./max. szórási távolság | 15-25 cm |
Min. szórási távolság | 15 cm |
Max. szórási távolság | 25 cm |
Porszáradási idő feltételei | 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Min. flakon megmunkálási hőmérséklet | 20 °C |
Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet | 20 eddig: 25 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 10 °C és 35 °C között és max. 60% relatív páratartalom |
AOX mentes | Igen |
Min. fogásszilárdság | 20 perc |
Min. kiszellőzési idő | 3 perc |
Tartály | Aeroszolflakon |
Kivitel | Legyezőfúvóka |
Nehézfémmentes | Igen |
CFC (hajtógáz) mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!