Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lakkspray special

Lakkspray nitro alkid special
LAKKSPRAY SPECIÁL FEHÉR 400 ML

Cikksz. 0893351911
EAN 4045989961115

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Magas műszaki színvonalú, tartós nitro-alkid minőség.

Magas szintű nitro-alkid minőség


  • Egyszerűen használható

  • Kitűnő szétterülési jellemzők

  • Gyorsan szárad

  • Jó fedés


Minden szokásos alapozóra, kitöltő termékre és festéktípusra ráfesthető



Gyorsan száradó festékgyanta



Nem tartalmaz nehézfémeket



Száradási idő 20 °C-on


  • Porszáraz:< 10 perc.

  • Ragadásmentes: < 20 perc.

  • Megérinthető: < 60 perc.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fényezés javítási munkákhoz, korrózió- és időjárás elleni védelemhez, valamint felületkikészítéshez. Felületek: Fa, fém, szövet, kő, kerámia, üveg, festhető műanyag, beton, vesszőfonat. Széleskörű felhasználás: Haszongépjárművek, autó karosszéria, fűtőtest, ablakkeret, acélszerkezet stb.

Útmutató

Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont. A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és alapozza a felületet. Permetezési távolság: 20–25 cm. A szórások között hagyjon kb. 5 percnyi szikkadási időt.

Űrtartalom

400 ml

Szín

Ragyogó fehér

Kémiai bázis

Nitro-alkidok

Fényességi fok

Magasfényű

Max. hőállóság

80 °C

Sűrűség

0,83 g/cm³

Porszáradási idő

10 min

Min./max. szórási távolság

20-25 cm

Min. szórási távolság

20 cm

Max. szórási távolság

25 cm

Tapadásmentes ennyi idő után

20 min

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

20 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

15 °C és 25 °C között és max. 60% relatív páratartalom

Színszám

1911

Száradási idő feltételei

20 °C-on

AOX mentes

Igen

Min. kiszellőzési idő

5 min

Kivitel

Kerek fúvóka

Nehézfémmentes

Igen

CFC (hajtógáz) mentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spraymaster festékspray adapter

SPRAYMASTER

Praktikus kiegészítő szórópalackokhoz
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szilikon eltávolító

SZILIKON-ELTÁVOLÍTÓ 1 L

Felületek professzionális tisztításához és zsírtalanításához ragasztóanyag vagy festék felhordása előtt.
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-KEREK

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-LEGYEZŐ

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db