Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Super-RTV szilikon ragasztó- és tömítőanyag

Ragasztó/tömítőmassza, Super RTV szilikon, vesz. anyag nélkül
SUPER RTV SZILIKON PIROS 200 ML

Cikksz. 08933312

EAN 4058794279801

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Super-RTV szilikon ragasztó- és tömítőanyag

Cikksz. 08933312
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
Kiváló minőségű ragasztó és tömítőmassza ipari és autóipari felhasználásra.

Kitűnő ellenállóképesség vegyszerekkel szemben


  • Kritikus helyeken is használható, ahol a tömítőanyag többféle folyadékkal kerül érintkezésbe

  • Kiemelkedő ellenállóképesség motor- és váltóolajjal, hűtőfolyadékkal és fagyállóval szemben


Savmentes kikeményedési rendszer


  • Nem korrozív, ennélfogva nincs káros hatással az elektronikus alkatrészekre és a lambdaszondákra


Tömítőanyag sűrített levegővel működő flakonban


  • Kiegészítő segédeszköz nélkül is könnyű adagolni

  • A finom cseppek lehetővé teszik a termék egyenletes felvitelét
Megjegyzés

Tömítéskor, pl. olajteknők és sebességváltók esetén, létfontosságú, hogy ne kerüljön tömítőanyag a belső térbe. Ezért javasoljuk, hogy a tömítőanyagot helyezze az illesztendő felületre. Illessze össze a két részt, majd óvatosan kézzel nyomja össze és enyhén csúsztassa el egymáshoz képest őket. Ezután válassza szét újra a részeket, majd távolítsa el a belülre került tömítőanyagot. Illessze össze a részeket újra max. 5 percen belül, és szorosan rögzítse őket. Üzembe helyezés előtt vegye figyelembe a kikeményedési időt (a tömítőanyag vastagságától függően).

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Optimális tapadás száraz, tiszta és pormentes felületekhez. A régi tömítőanyagot teljes mértékben el kell távolítani a felületről.

Szín

Piros

Űrtartalom

200 ml

Kémiai bázis

Semlegesen térhálósodott szilikonok, oxim-bázison

Szag/illat

Jellegzetes

Min./max. hőállóság

-60 eddig: 315 °C

Max. rövidtávú hőállóság

370 °C

Alkalmazási területek

Olajszivattyúk, Mellső fedél, Vezérműtengely csapágyfedél, Olajteknők, Hajtóműfedél, Kipufogócsonk, Kipufogó karima, Fedelek és karimák motorokon, Szívó terület

Sűrűség

1,25 g/cm³

Min. bőrösödési idő

5 perc

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Száradási sebesség

3 mm/n

Kikeményedési/száradási feltétel

23 °C és 50% relatív páratartalom

Shore A keménység

25

Min. húzószilárdság

2,2 N/mm²

Húzószilárdság feltétel

Az ASTM D-412 előírásaival összhangban

Max. szakadási nyúlás/feltételek

500 % / A DIN 53504 előírásaival összhangban

λ hővezető képessé

0,2 J/(m*s*K)

λ hővezető képesség feltétel

ASTM D-2214/70

Hőtágulási együttható

0,0002 1/K

Hőtágulási együttható feltétel

Az ASTM EB-31 előírásaival összhangban

Dielektrum átütési szilárdsága

16 kV/mm

Dielektrum átütési szilárdsága, feltételek

Az ASTM D-149 előírásaival összhangban

Dielektromos állandó

2,8

Dielektromos állandó feltétel

1 MHz, ASTM D-150

Veszteségtényező

0,002

Veszteségtényező feltétel

1 MHz, ASTM D-150

Átáramlással szembeni fajlagos ellenállás

1000000000000000 Ohm/cm

Átáramlással szembeni fajlagos ellenállás feltételei

Az ASTM D-257 előírásaival összhangban

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúvókarátét Super-RTV szilikon

KINYOMÓCSŐ RTV-SZILIKON

x 3 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk