Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szuperragasztó 2K

Szuperragasztó, 2K
SZUPERRAGASZTÓ 2K 10 ML

Cikksz. 089330901
EAN 4056807035437

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Réskitöltő, 2 komponensű, javító pillanatragasztó, amely kiválóan ragad számos különféle anyaghoz és felülethez.
  • Rések kitöltésére való pillanatragasztó kitűnő ragasztóképességgel sokféle felületen

  • Speciális formulája eltér a hagyományos 2 komponensű rendszerektől, mivel a hosszú feldolgozási idő mellett az összeillesztés után gyorsan garantálja az eredeti szilárdságot.

  • A statikus keverőszár egyszerű és pontos adagolást tesz lehetővé
Megjegyzés

A terméket nem javasolt olyan helyen használni, ahol tiszta oxigénnel vagy oxigénnel dúsított rendszerekkel kerülhet érintkezésbe. El kell kerülni a klórral vagy más, erősen oxidálódó anyagokkal való érintkezést.

Alkalmazási terület

Kiváló tapadás műanyagokhoz, fához, fémekhez, alumíniumhoz, porózus és egyenetlen felületekhez.

Útmutató

Legfeljebb 90 másodperces kezelési idő, legfeljebb 30 másodperces feldolgozási idő, akár 5 mm-es rések kitöltése.

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cserefúvóka a 2 komponensű CA termékhez

KEVERŐSZÁR-2K-SZUPERRAGASZTÓ

Tökéletesen illeszkedik a 2 komponensű CA termékekhez