Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Würth tűzvédelmi hab

Tűzvédelmi hab, FP
TŰZVÉDELMI-PUR-HAB-(B1)-750ML

Cikksz. 0893303410
EAN 4065746095044
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tűzvédelmi hab egyenes illesztések tűzbiztos szigeteléséhez

Tűzgátló, egykomponensű, duzzadó szerkezeti hab:


  • EI 180 tűzvédelmi osztályokig

  • Max. 30 mm-es illesztési szélességekhez

  • Tömítést biztosít a tűz és a füstgázok ellen

  • Alkalmas kinyomópisztolyhoz

  • Nagyon jól tapad a legtöbb építőanyaghoz

  • Használható építőanyagokon, pl. betonon, falazaton, agyagtéglán, LECA-n, habarcson stb.

  • Jó hangszigetelési teljesítmény
Megjegyzés

A tűzálló fugatömítőket az ETA 21/0517 szabványnak és a Würth szerelési utasításainak megfelelően kell használni. A kikeményedett habot fedje be pl. vakolattal, léccel vagy szilikonnal az UV-sugárzás ellen.

ETA-21/0517

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Függőleges és vízszintes építési illesztések tömítéséhez tömör falakban (150 mm-nél nagyobb vastagság) az ETA-21/0517 szerint.

Útmutató

Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. A felület legyen tiszta, valamint por- és zsírmentes. Vízzel nedvesítse be a felületet. A hab felvitelekor a flakont függőlegesen, a szeleppel lefelé tartsa. A gyorsabb és egyenletes kikeményedéshez nedvesítse be újra vízzel.

Űrtartalom

750 ml

Kémiai bázis

Poliuretán

Density

1.2 g/cm³

Colour

Világospiros

Tartály

Aeroszolflakon

Max. illesztési szélesség

30 mm

Min. processing temperature

10 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

10 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min./max. felület megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 30 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 30 °C

Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 30 °C

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

10 °C

Max. flakon megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min. bőrösödési idő

10 min

Hozam (térfogat) kb.

35 l

Hozam feltételei

Habosítási hozam (szabadon habosított)

Hozam (térfogat) kb./feltételek

35 l / Habosítási hozam (szabadon habosított)

Tapadás

Building material class

B-s1, d0 – Nehezen gyúlékony

Building material class conditions

A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

UV állóság

Nem

Shelf life from production

12 Month

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás száraz helyen, 5 °C és 30 °C között

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

800 g

Product weight (per item)

950.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk