Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Injector-Ex befecskendező oldat

Befecskendező oldat, Injector-EX
INJEKTOR ÉS GYERTYA ROZSDAOLDÓ 250 ML

Cikksz. 0893300250
EAN 4056808667804

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ásványolajmentes injektor és gyújtógyertya oldószer KENA® mikrofluid formulával.

Speciális termék az injektorok és gyújtógyertyák meglazításához a szerelvényekben és motorokban


  • Kíméletes, mivel a beragadt kötések jelentősebb erő vagy szerszámok használata nélkül kilazíthatók

  • A termék hosszú távú hatást fejt ki, mélyen behatol, így optimális eredményeket biztosít


KENA® mikrofluid technológia


  • A kiváló kúszási tulajdonságok lehetővé teszik a termék mély behatolását

  • Még a nagyon erősen bekormozódott injektorok és gyújtógyertyák is hatékonyan meglazíthatók

  • A hatását a lassú párolgás javítja, a rozsda átalakul és a korom feloldódik

  • Használata nagyon gazdaságos
Megjegyzés

Nedves ronggyal azonnal távolítsa el a felesleges vagy kifröccsenő anyagot az érzékeny és festett felületekről. Vízzel hígítva a termék elveszti intenzív tisztító hatását.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Speciális termék rozsdás és oxidált befecskendezőfúvókák, injektorok és gyújtógyertyák lazításához a motorokban és szerelvényekben.

Űrtartalom

250 ml

Colour

Színtelen

Smell/fragrance

Gyümölcsös

Kémiai bázis

Tenzidek, észter

Shelf life from production

24 Month

Density

0.843 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dízel porlasztócsúcs tisztító

DÍZEL PORLASZTÓCSÚCS TISZTÍTÓ 300 ML

Mindenfajta dízelmotoros személy- és tehergépkocsi motorjának tisztításához.