Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőanyagsimító-szer

Tömítőanyagsimító-szer
TÖMÍTÉS SIMÍTÓ FOLYADÉK 5 L

Cikksz. 08933
EAN 4046777262278
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális simítószer, mindenféle tömítőanyaghoz alkalmas
  • Könnyen felhordható az aeroszol palackból

  • Egységes térhálósítás: a tömítőanyag gyorsabban megköt a felület egyenletes térhálósodásának köszönhetően.

  • Javított felület: a tömítőanyag benedvesítésével, majd az illesztés hántolásával, az illesztési felület rugalmasabbá és simábbá válik
Megjegyzés

Az acél alkatrészek illesztése korrózióhoz vezethet, ha a tömítőanyagsimító-szert használja. Figyelmeztetés: Elszíneződött szélek vagy felületek jelenhetnek meg abszorbens felületeken. A csíkozás elkerülése érdekében röviddel a felvitelt követően távolítsa el a felesleges simítóanyagot az üvegről. Figyelmeztetés: Matt üvegen enyhe felhősödést okozhat.


Terméskőre történő felhordáskor a felesleges simítóanyagot tiszta vízzel le kell öblíteni a szárítás előtt, hogy elkerülhető legyen a foltok kialakulása. Tartsa döntve a flakont a felhordás során, hogy a felszálló cső a folyadék felszíne alatt legyen. Ha a flakont túl hosszú ideig tartja vízszintesen, akkor csak félig ürül ki.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Simítószer a tömítőanyag-illesztések tiszta, egyenletes simításához. Ezáltal a tömítőanyag felülete rugalmasabbá válik és gyorsabban megkeményedik. Röviddel az illesztések elsimítása után a felesleges simítószert el kell távolítani a szomszédos felületekről.


Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait.

Útmutató

A tömítőanyag felhordásakor permetezze be tömítőanyagsimító-szerrel, vagy kenje fel, majd simítsa el fugasimítóval. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Kémiai bázis

Anionos tenzid

Sűrűség

1 g/cm³

Szín

Színtelen

Szag/illat

Szagtalan

Űrtartalom

5 l

Tartály

Kanna

pH-érték

7

Szilikonmentes

Igen

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

0 eddig: 40 °C

Forráspont

100 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Plus fugasimító

SZILIKONLEHÚZÓ PLUS

Hat különböző alkalmazáshoz használható bármilyen fugázási helyzethez
x 1 db
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.