Kályhatapasz, 1000
Tömítőanyag, Kályhatapasz, 1000
HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ OFENKITT 1000 - 310 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem alakul ki lerakódás
Az egyes összetevők NEM különülnek el egymástól a tárolás során
Használatra kész
Nincs szükség előzetes felkeverésre, mint például a vödrös kiszerelésű termékek esetében
Kinyomópisztollyal könnyen felvihető
Fagyálló
0 °C alatti (kb. -5 °C) tárolási hőmérséklet lehetséges
Szilikonmentes
Kikeményedés után megszáradva a gitt nem rugalmas.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A fűtőberendezés szektorban használatos tömítésre, például kazánok, kályhák, tűzhelyek, kémények, égéskamra szerelvények, füstgáz csövek tömítésére, valamint 1000 °C-ig terjedően a magas hőmérsékletű szektorban sokféle berendezés és készülék tömítésére. Tömítőzsinór helyett is használható kazánberendezés ajtókhoz éves ellenőrzést vagy tisztítást követően.
- A felületek legyenek tiszták, szárazak, zsírmentesek és polírozatlanok
- További adatok a műszaki adatlapon
Kémiai bázis | Vízüveg készlet ásványi töltőanyagokkal |
Űrtartalom | 310 ml |
Tartály | Patron |
Max. hőállóság | 1000 °C |
Sűrűség | 2,21 g/cm³ |
Szín | Öntvényszürke |
Átfesthető/fényezhető | Igen |
Szag/illat | Semleges |
Viszkozitás/konzisztencia | Képlékeny |
Tartós rugalmasság | Alig meglévő |
Zsugorodás | Minimális |
Száradási idő | 2 d |
Száradási sebesség | 1 mm/n |
Vízben oldódó | Vízben nehezen oldódó |
Min./max. hőállóság | -5 eddig: 1000 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Zsírok, Háztartási tisztítószerek, Olaj, Füstgázok és azok kondenzátumai |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Zárt patronban, max. 30 °C |