Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag mélyápoló

Műanyag mélyápoló
MŰANYAG MÉLYÁPOLÓ 500 ML

Cikksz. 0893285
EAN 4050641683175

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műanyag mélyápoló

Cikksz. 0893285
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
Univerzálisan alkalmazható minden műanyag alkatrész tisztítására és védelmére, beltéri és kültéri használatra

Kiemelkedő tisztító erő és kímélő ápolás egy lépésben


  • Gyorsan használható

  • Csökkenti a költségeket

  • Megbízható tisztítás


Optimális ápolás a speciálisan kiválasztott alapanyagoknak köszönhetően


  • Frissíti a színeket

  • Szatén fényű bevonatot nyújt

  • Ápolt és újnak ható külsőt kölcsönöz


Tartós védelmet nyújt a környezeti hatások ellen


  • Nem lesz törékeny az anyag

  • A műanyag rugalmas marad

  • A műanyag nem fakul ki


Szilikont tartalmaz.

Megjegyzés

Ne szórja kezelőelemekre (kormánykerék, pedálok), mivel fennáll a csúszás veszélye! Nem alkalmas üvegre vagy textilre.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható például az utastér, a belső kárpitok, spoilerek, lökhárítók és még sok más tisztítására és védelmére.

Útmutató

Távolítsuk el a durva szennyeződéseket a felületről. Permetezzen a mélyápolóból egy vékony réteget a műanyagra, vagy vigye fel vékonyan szivaccsal vagy kendővel, és dolgozza be.

Űrtartalom

0,5 l

Tartály

Kézi permetező

Szag/illat

Friss

Szín

Fehér

Kémiai bázis

Polidimetil-sziloxán

pH-érték

7,4

Sűrűség/feltételek

1,1 g/cm³ / 20 °C-on

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Nem

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Softex tisztítókendő

SOFTEX TEKERCS

Többször használható, univerzális textil törlőkendő nedves és száraz törlési folyamatokhoz