Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagyszilárdságú csavarbiztosító

Csavarrögzítő, nagy szilárdságú
NAGYSZILÁRDSÁGÚ CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Cikksz. 0893270050
EAN 4045989341726

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szívós, eltávolítható csavarrögzítő- és tömítőanyag – egykezes adagolórendszer

Nagy szilárdságú kötés


  • Eltávolítani csak > 250 °C-ra melegítés után lehet


Használható nagy igénybevételeknek kitett csavarkötésekhez


  • 100%-os tömítés érhető el – nincs szükség további rögzítőelemekre

  • Védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió és a rozsda ellen


Kiváló oldószer- és hőállóság


Univerzális termékek széles körű alkalmazással



Megakadályozza a pl. rezgések és az ütések okozta terhelés miatti leválást


Nincsenek nem kívánt kötési problémák, mint pl. a mechanikus csavarrögzítők esetében



Nagy ellenálló képesség


Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



Szilikon- oldószer- és olajmentes



DOS-rendszer:


  • Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően

Egy kéz mindig szabad marad.


  • Fokozatmentesen állítható adagolórendszer

Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.


  • Nem marad anyag az adagolócsőben

Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően

Megjegyzés

Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.

NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Menetes csatlakozások, például csavarok, menetes csapok, csavaranyák, menetes csapszegek, menetes betétek, golyós- és görgőscsapágyak rögzítésére, megkötésére és tömítésére, amelyeket normál körülmények között nem kell meglazítani. A nagy szilárdságú csavarrögzítőt a gépkocsi-és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, valamint az elektromos és elektronikus szerelés területén való használatra tervezték.

Útmutató

A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Kémiai bázis

Dimetakril-sav észter

Szín

Zöld fluoreszkáló

Sűrűség/feltételek

1,11 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint

Min./max. viszkozitás/feltételek

500-900 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 2. orsó/20 ford./perc

Max. a következő menethez:

M25

Max. hézagkitöltő képesség

0,15 mm

Min./max. kezdeti szilárdság

5-15 perc

Min./max. működési szilárdság

1-3 ó

Min./max. végső szilárdság

3 ó-6 ó

Min./max. nyomó-nyírószilárdság /feltételek

15-30 N/mm² / A ISO 10123 előírásaival összhangban

Min./max. letörési nyomaték

30-60 Nm

Letörési nyomaték feltétel

DIN EN 15865

Min./max. továbbforgató nyomaték

10-30 Nm

Továbbforgató nyomaték feltételei

DIN EN 15865

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Min./max. hőállóság

-55 eddig: 150 °C

Min. gyulladáspont

100 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / szobahőmérsékleten

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

50 g

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Kikeményedési/száradási feltétel

Oxigén kizárása és fémmel való érintkezés (réz- vagy vasionok)

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fémtisztító

FÉMTISZTÍTÓ-500ML

Speciális tisztítószer az anaerob ragasztási alkalmazásokkal – például csavar- és csapágyrögzítés, felület- és csőtömítés – kapcsolatos előtisztításhoz
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához