Középerős csavarbiztosító
Csavarrögzítő, közepes szilárdságú
KÖZÉPERŐS CSAVARBIZTOSÍTÓ 25 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Közepes szilárdságú kötés
Normál szerszámokkal eltávolítható
Nemesacélhoz és passzivált felületekre is felhordható
„Gyorsítóra” vagy „aktivátorra” nincs szükség
Kiváló oldószer- és hőállóság
Univerzális termékek széles körű alkalmazással
Megakadályozza a pl. rezgések és az ütések okozta terhelés miatti leválást
Nincsenek nem kívánt kötési problémák, mint pl. a mechanikus csavarrögzítők esetében
Nagy ellenálló képesség
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
DOS-rendszer:
- Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően
Egy kéz mindig szabad marad.
- Fokozatmentesen állítható adagolórendszer
Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.
- Nem marad anyag az adagolócsőben
Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Közepes szilárdságú menetes csatlakozások, például csavarok, menetes csapok, csavaranyák és rögzítésére, megkötésére és tömítésére, amelyeket normál szerszámokkal újra szét kellene szerelni. A közepes szilárdságú csavarrögzítőt a gépkocsi- és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, valamint az elektromos és elektronikus szerelés területén való használatra tervezték.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Kémiai bázis | Dimetakril-sav észter |
Szín | Kék fluoreszkáló |
Sűrűség/feltételek | 1,12 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint |
1. viszkozitás min./max. /1. feltételek | 4000-9000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 3. orsó/2,5 ford./perc |
2. viszkozitás min./max. /2. feltételek | 1500-3000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 3. orsó/20 ford./perc |
Max. a következő menethez: | M36 |
Max. hézagkitöltő képesség | 0,25 mm |
Min./max. kezdeti szilárdság | 5-15 perc |
Min./max. működési szilárdság | 0,5-1 ó |
Min./max. végső szilárdság | 1 ó-3 ó |
Min./max. nyomó-nyírószilárdság /feltételek | 10-20 N/mm² / A ISO 10123 előírásaival összhangban |
Min./max. letörési nyomaték | 15-25 Nm |
Letörési nyomaték feltétel | DIN EN 15865 |
Min./max. továbbforgató nyomaték | 3-8 Nm |
Továbbforgató nyomaték feltételei | DIN EN 15865 |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -55 eddig: 150 °C |
Min. gyulladáspont | 100 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / szobahőmérsékleten |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 g |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
Kikeményedési/száradási feltétel | Oxigén kizárása és fémmel való érintkezés (réz- vagy vasionok) |
Viszkozitás 25 °C-on, Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
5000-7000 mPas | Orsó fordulatszáma: 20/1 |
1500-2500 mPas | Orsó fordulatszáma: 20/3 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!