Rozsdaoldó RUST OFF ICE PLUS Alacsony hőmérsékletű repesztő hatás egyedülálló hidegsokkal
Rozsdaoldó, Rost Off Ice Plus
ROST OFF ICE PLUS CSAVARLAZÍTÓ 400 ML
ROST-OFF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális lazító képesség (repesztő hatás)
A hidegsokk hatására a meglazítandó alkatrészekben bekövetkező hőcsökkenés mikrorepedéseket eredményez a korróziós rétegben.
Rendkívül hatékony kúszóképesség
Alacsony hőmérsékletre alkalmas, rendkívül hatékony kúszóolaj; behatol a résekbe és megkönnyíti az eltávolítást a súrlódásgátló bór-nitrid adalékokkal.
Fenntartható korrózióvédelem
A hatékony adalékanyagok védelmet nyújtanak a korrózió ellen páralecsapódás esetén, és tartós felületmegőrzést garantálnak.
Többfunkciós szórófej a termék egy ponton vagy nagy felületen történő felhordásához
Nem tartalmaz mikroműanyagokat
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; kérjük, minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Rendkívül makacs, rozsdás és beragadt csavarkötések roncsolásmentes lazításához gépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőipari gépeken, szerelvényeken és eszközökön.
Lehetőség szerint távolítson el minél többet a durva szennyeződésekből. Használat előtt a flakont rázza fel. Permetezzen közvetlenül a beragadt részekre a lehető legrövidebb távolságról. A lehető legjobb eredmény érdekében ismételje meg a folyamatot 2-3 alkalommal.
Űrtartalom | 400 ml |
Tartály | Aeroszolflakon |
Min. hőmérsékleti feltételek | -10 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 40 °C |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 23 |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on |
Kémiai bázis | Dimetil-éter |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Hexán-mentes | Igen |