Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SMP ragasztó- tömítőanyag, XTREME

SMP ragasztó tömítőanyag, Xtreme
SMP RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ XTREME 290 ML

Cikksz. 0893237130
EAN 4056807049762

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rugalmas SMP-bázisú ragasztó- és tömítőanyag nagy felületekhez, magas hőmérséklettel szemben ellenálló

Hosszú bőrösödési idő


  • Ideális nagy területekhez

  • Az összeillesztett alkatrészek megigazíthatók

  • Lehetővé teszi komplex alkatrészek ragasztását és tömítését


Rövid távú magas hőállóság


Porbevonatokhoz is alkalmas



Számos alkalmazási terület


  • Kedvező tapadóerő számos különböző felületen

  • Kedvező UV-stabilitás és időjárási hatásokkal szembeni ellenállás kültéren

  • Fémeken nem korrozív

  • Felhasználható ragasztásokhoz és tömítésekhez élelmiszergyártó üzemekben (ISEGA)


Rugalmas ragasztott kötés


  • Kompenzálja a különböző anyagokban kialakuló tágulásokat

  • Csillapítja a rezgést és a zajt

  • Könnyen elsimítható


Csiszolható és festhető


  • A ragasztóanyag megszilárdulás után a legtöbb normál festékkel és lakkal átfesthető

  • Teljes kikeményedés után csiszolásra kész


Klórálló/fertőtlenítőszer-koncentrátum (úszómedencékben történő tartós víz alatti használatra nem alkalmas)



Kompatibilis a terméskővel



Oldószer- és szilikonmentes



Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása

ISEGA: Használható élelmiszer-feldolgozó területeken, pl. fal vagy padló ragasztásához élelmiszergyártó- és kezelő üzemekben. Engedély tanúsítványának száma: 42178 U16



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátások – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. Az alacsony kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés
  • Tárolás: szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.

  • Poliolefinekhez (pl. a PE és a PP) előkezelés, például plazma- vagy koronaeljárás nélkül nem tapad.

  • PVC- ABS-, kemény PS, beton és porbevonatos felületeken történő ragasztáskor a felületek előkezelése az AdhesionPlus műanyag/fa/kő alapozóval (cikksz. 0890 100 62)

  • javasolt.

  • Nem abszorbens (≤ 8%-os nedvességtartalmú) anyagok ragasztásakor a teljes kikeményedés érdekében a ragasztóanyagot is finoman be kell permetezni vízzel.

  • Az összeragasztott munkadarabok kizárólag akkor vonhatók be, ha a ragasztóanyag teljesen kikeményedett; a munkadarabok túl korai bevonása esetén nem zárható ki, hogy a bevonatban buborékok képződnek.


Az eltérő lineáris tágulási sebességgel rendelkező anyagok közötti kötés hosszú távú viselkedését ki kell számítani, különösen azon esetekben, amikor az anyagokat változó hőmérsékletű helyeken helyezik terhelés alá


  • Az eloxált felületek sokfélesége, kora és az esetleges további kezelések, például olaj vagy viasz miatt az ezen ragasztási felületek nedvesíthetőségét és kötési képességét illetően nem lehet általános megállapítást tenni.

  • Az alumíniumfelületeket és jellemzőket nehéz meghatározni, ezért minden esetben azt javasoljuk, hogy szerezzen elegendő információt a beszállítótól annak érdekében, hogy az adott ragasztási alkalmazáshoz optimális előkezelési eljárásokat választhassa ki. Megfelelő előzetes vizsgálatok szükségesek.

  • A nemesacél gyártása és feldolgozása során gyakran használnak kiegészítő anyagokat, többek között viaszt, olajokat és hasonlókat. Ezeket az anyagokat nem lehet csak úgy tisztára törölni. Bebizonyosodott, hogy a 60-as típusú univerzális tisztítószerrel (cikksz. 0892 130 030, 0892 130 031) történő tisztítás, a felület csiszolása vagy (ami még jobb) homokszórása, majd az ezt követő ismételt oldószeres tisztítás jelentősen javítja a ragasztási eredményt.

  • Általánosságban elmondható, hogy a „fehérrozsda-képződés” megakadályozása érdekében a horganyzott fémlemezeket minden esetben védeni kell a nedvesség behatolásával szemben. Ide tartozik annak elkerülése is, hogy bármilyen típusú nedvesség érintkezhessen a ragasztási felülettel.

  • Előkezelés (például plazmaeljárás) nélkül a tömítőanyag nem tapad megbízhatóan PTFE tartalmú porbevonatokhoz.

  • A PMMA anyag ragasztása csak akkor megengedett, amikor nincs feszültség alatt – ellenkező esetben nagy valószínűséggel feszültségi repedések alakulnak ki.

  • Tükörragasztás esetén az Üvegező ipar műszaki irányelvei 11. részének jelenlegi verziójában foglaltakat kell betartani.
Alkalmazási terület
SMP ragasztó- és tömítőanyagSMP
UNIVERSAL
0893237100
0893237101
0893237102
SMP
SPRINT
0893237120
0893237121
0893237122
SMP
XTREME
0893237130
SMP
HIGH TACK
0893237140
SMP
CRYSTAL
0893237152
SMP
METALLIC
0893237160
SMP
Kétkomponensű
0893237170
Gumi--

1

---

1

Szilárd habok--

---

Neoprén--

1

-

-

1

PE/PP-------
PMMA-

1

-

-

1

Poliamid-

2

---

2

Polikarbonát-

1

-

-

1

Polisztirol-

1

-

-

1

PTFE-------
PU

-

-

PVC

1

1

-

1

Szilikon-------
Habosított polisztirol-

-

-

Festett felületek

Festett felületek-

---

Fa és faanyagok

Dekorlemezek

-

---
Fa, MDF (faforgácslemez)

-

Parafa-

-

Rétegelt lemezek

2

-

2

Kő és építőanyagok

Beton

1

1

Bitumenes felületek-------
Gázbeton, gipsz, gipszkarton

1

1

HPL

2

-

2

Műkő

2

-

2

Terméskő-

---

-

-

-
Cement-farostlemez

1

-

1

Egyéb

Zománc

2

2

Üveg

Üvegszál-

-

-

Tükör--

2

-

-

Porcelán, kerámia, csempe

2

2

Papír--

-

-

Kartonpapír--

-

-

Háló----

--
Bőr--

-

-

Fém

Alumínium

2

2

Ólom

2

2

Nemesacél

2

2

Réz

2

2

Sárgaréz

2

2

Acél/vas

2

2

Cink

2

2

Műanyag

ABS

1

-

1

GRP

2

-

2

Optimalizálási táblázat:
Felület/anyag Optimalizálási lépések* Megjegyzések
(PES, EP/PES)
Kétkomponensű felső bevonat, víz- vagy oldószeralapú (PUR, akril) Univerzális tisztítószer, típus: 60A lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat.
2 komponensű primerek, víz- vagy oldószeralapúUniverzális tisztítószer, típus: 60A primerek sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat.
(PUR, akril, epoxigyanta)
Katódos merülő bevonat Univerzális tisztítószer, típus: 60
(E-bevonat)
Előfestett bevonatUniverzális tisztítószer, típus: 60
ABSAdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz
GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMC1.  Alaptisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel
2.  Csiszolás „nagyon finom” vagy 60-80 szemcseméretű csiszolófilccel, azután vákuum használata.
3.  Utótisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel
A ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél).
Gumi AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz
PMMAAdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz
Poliamid Univerzális tisztítószer, típus: 60
PVC, kemény PVC, kemény PSAdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz
Fa, furnér, MDF, fatermékek és parafaPortalanítás
HPL rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas)Univerzális tisztítószer, típus: 60
Zománc, porcelán, kerámia, csempeUniverzális tisztítószer, típus: 60A hordozófelületek sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat.
TükörAntisztatikus műanyagtisztító, 20-as típusA tükörragasztásra vonatkozó részletes utasításokat lásd a 3. oldalon.
Beton, ásványi habarcs, vakolat és szálcement lemezekAdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz
Műkő (Corian, Varicor)Univerzális tisztítószer, típus: 60
Eloxált alumíniumUniverzális tisztítószer, típus: 60
Alumínium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Alaptisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel
2. Könnyű csiszolás nagyon finom csiszolófilccel
3. Utótisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel
Nemvas alapfémek (sárgaréz, vörösréz, bronz, stb.)
Nemesacél (rozsdamentes)
Acél (St 37 stb.)
Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy horganyzott)
CinkFehérrozsda-képződés, nedvesség jelenlétében
Porbevonatok AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhözMűanyaghoz/fához/kőhöz való AdhesionPlus primert kell használni.

ISEGA: Használható élelmiszer-feldolgozó területeken, pl. fal vagy padló ragasztásához élelmiszergyártó- és kezelő üzemekben. Engedély tanúsítványának száma: 42178 U16



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátások – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. Az alacsony kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális járműhöz, karosszériához, lakókocsi- és konténer összeállításához, szellőzési- és klímatechnikához, az építőiparban, számos ipari területen, hajóépítéshez, valamint fém-, szerelvény- és gépcsoport-összeállításhoz, a papíriparban, valamint a gyógyszer- ital- és élelmiszergyártó iparban az ISEGA-tanúsítvány* alapján, stb.


Lehetséges alkalmazási területek: szerelvények csatlakozásai, padlószegélylécek, laminált padló lerakása, kábelcsatornák, lépcsőbeépítés, szendvicselemek (kazetta) ragasztása, a bútor- és vitrinszerelés során használandó üveg ragasztása, nap- és szélenergia-rendszerek, jelzőtáblák felszerelése, falakhoz és ajtókhoz való tükrök a DIN EN 1036 szerint.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.


Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. A ragasztóanyagot függőleges cseppekben hordja fel, 30 cm-es távolságban.


A munkadarabokat a bőrösödési időn belül össze kell illeszteni. Összeillesztés után rögzítse/nyomja össze a munkadarabokat a funkcionális szilárdság eléréséig.



Tükörragasztás:


A felvitt cseppek legfeljebb 200 mm hosszúak lehetnek. Az egyes cseppek között kb. 200 mm-es távolságnak kell lennie. A ragasztóanyagot FÜGGŐLEGES cseppekben vigye fel. A tükröt a ragasztóanyag felvitelét követő 10-15 percen belül helyezze fel, és erősen nyomja a felületre. A tükröt legalább két napra feszültségmentesen kell rögzíteni.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

290 ml

Tartály

Patron

Kémiai bázis

Szilán módosított polimer

Colour

Fehér

Min./max. bőrösödési idő

20-25 perc

Sűrűség/feltételek

1,54 g/cm³ / 20 °C-on

Full curing speed/conditions

4 mm/n / 20 °C és 50% relatív páratartalom

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: +100 °C

Min. húzószilárdság

2.6 N/mm²

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

3 N/mm²

Min. breaking elongation

350 %

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / 15 °C és 25°C között

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

PVC-mentes

Igen

Izocianátmentes

Igen

Sustainability

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Juniorfix sűrített levegős kinyomópisztoly

KARTUSKINYOMÓ-PISZT.-SŰR.LEV.-JUNIORFIX

MASTER
Erőteljes és könnyű sűrített levegős kinyomópisztoly kartusos termékek felhordásához. Ideális nagy és kis viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz.
x 1 db
Akkus kinyomópisztoly, AKP 12 COMPACT M-CUBE

EXPRESSION-AKKU-(AKP12 COMPACT)-2X3.0AH

MASTER M-CUBE
Nagyon kompakt és praktikus akkus kinyomópisztoly kis és közepes viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
Felületi kötőanyag, műanyaghoz/fához/kőhöz készült alapozó

KD-PRIMER-MŰANYAGHOZ-FÁHOZ-KŐHÖZ-250ML

Műanyag-, fa-, kő- és betonfelületek optimalizálásához
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához