SMP ragasztó- tömítőanyag, SPRINT
SMP ragasztó tömítő, Sprint
SMP RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ SPRINT 290 ML







Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsan szárad
Mivel a ragasztóanyag gyorsabban felvihető, a ragasztás rövidebb idő alatt elvégezhető
Kiváló tapadóképesség
- Nagyon jó tapadás majdnem minden felülethez, többnyire alapozó nélkül
- Megtapad az enyhén nyirkos felületeken és a víz alatt (ideiglenes javításokhoz)
** A javítás élettartama számos tényezőtől függ, pl. a hordozófelületektől, a víz összetevőitől (klór, mészkő, szennyeződések stb.) stb., ezért pontos időtartamot nem lehet megadni. A javítás tartóssága nem garantálható. A ragasztási/tömítési munkákat a lehető leggyorsabban, száraz állapotban kell elvégezni!
- Fémeken nem korrozív
- Kompatibilis a természetes kővel – nem hagy nyomáspontokat porózus felületeken
Jó ellenálló képesség
- Ellenáll az időjárás hatásának és az UV-fénynek, színtartó
- Vízálló, és ellenáll a sós víznek
Nagyfokú hőállóság
Porbevonathoz is alkalmas
Kikeményedés után tartósan rugalmas
Kompenzálja az egyenetlen felületeket és az anyagfeszültségeket
Bevonhatóság
Bőrösödés előtt a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható festékkel átfesthető („Nedves a nedvesen” technika)
Kikeményedés után csiszolható
Izocianátoktól, ftalátoktól, oldószerektől és szilikonoktól mentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
- A PMMA és a polikarbonát ragasztása csak akkor megengedett, amikor nincs feszültség alatt – ellenkező esetben nagy valószínűséggel feszültségi repedések alakulnak ki. Polikarbonát esetében minden esetben előzetes vizsgálatok alkalmazása javasolt.
- Műanyagok esetében általánosságban elmondható, hogy a gyártásban használt formaleválasztót, illetve a szállítás során használt védőfóliát a ragasztás előtt mindenképpen maradéktalanul el kell távolítani, mert a maradványok esetenként jelentősen rontják a tapadást.
- A lágyítószereket tartalmazó műanyagok (pl. lágy PVC, butilkaucsuk, EPDM és APTK) esetén összeférhetetlenségek, például elszíneződés és tapadásvesztés következhet be. A megfelelőséget e tekintetben szisztematikusan meg kell vizsgálni.
- Habár a SPRINT SMP ragasztó tömítőanyag kitűnően tapad alumíniumra és szálcement lemezekre, az ilyen alkalmazásokba nem tartozik bele a homlokzatlemezek ragasztása.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Általában szerkezeti kötésekhez, az autóiparban, a repülőgépiparban és az építőiparban, valamint tartályok, karosszéria, jármű, lakókocsi, szerelvény, fémek, gépcsoportok, légkondicionálók és szellőztető rendszerek stb. összeállításához.
Alkalmas fémek és műanyagok terhelésmentes szerkezeti kötésére. Fémszerkezetek tömítésére és ragasztására, hegesztési varratok és hajtogatott varratok tömítésére, valamint a későbbiekben termo-festett fémlemez csatlakozásokra.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. A ragasztóanyagot függőleges cseppekben hordja fel. Helyezze a munkadarabokat a bőrképződés ideje alatt megfelelő helyzetbe, és nyomja össze azokat, biztosítva, hogy a ragasztó vastagsága legalább 2–3 mm legyen az anyag és a felület között.
Űrtartalom | 290 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | Szilán módosított polimer |
Colour | Fehér |
Min./max. bőrösödési idő | 8-12 perc |
Sűrűség/feltételek | 1,45 g/cm³ / 20 °C, EN 542 |
Full curing speed/conditions | 3,5 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 0 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +100 °C |
Min. húzószilárdság | 3.8 N/mm² |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 2.3 N/mm² |
Húzószilárdság feltétel | A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Min. breaking elongation | 300 % |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 5°C és 25°C között |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
PVC-mentes | Igen |
Izocianátmentes | Igen |
Sustainability | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!