KD All-in-One szerkezeti ragasztó
KD Kombi
KD KOMBI RAGASZTÓ TÖMÍTŐ FEHÉR 310 ML







Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szórható és kenhető
- Egy termék két felhasználási módhoz
- OEM-felületek széles skáláját könnyen reprodukálja
Oldószermentes
- Száradás után már nem zsugorodik az anyag
- Eleget tesz a legújabb környezetvédelmi követelményeknek
Kikeményedés után tartósan rugalmas
- Minimálisra csökkenti a festékben a rezgések vagy nyomás által okozható repedések kialakulását
- Kiemelkedő védelem a felverődött kövekkel szemben
- Mechanikus károsodásnak ellenáll
A felhordás után öt nappal később átfesthető
- Bármely kereskedelmi forgalomban kapható festékkel festhető mind bőrösödés előtt (nedves a nedvesen technika), mind pedig maximum öt nappal a bőrösödés kialakulása után
- Ideális vízbázisú festékekkel történő átfestéshez
UV-álló
Kiváló öregedésállóság, még akkor is, ha a varratok nincsenek lefestve.
Nagyon széleskörű ragasztóanyag választék
- A legtöbb felülethez alapozás nélkül is tapad
- Tartós ragasztott kötések jönnek létre
Izocianát-, PVC- és szilikonmentes
- Kritikus felületeken, mint pl. PE, PP, PS, PC, PMMA és PTFE, előzetes próbákat kell végezni
- A legjobb tapadás a festék és a tömítőanyag között akkor érhető el, ha a felhordást követően a lehető leghamarabb átfestjük
- Az üzemi tulajdonságok, mint például az állag, a környezeti hőmérséklettől függnek


K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Ólom | x | x | x | x | |
Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Réz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gumilap/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
Szilárd habok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Szilikon | - | - | - | - | |
Habosított polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | Kétrészes festékek, zománcok, Katódos merítőfestéses lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és faanyagok | Fa (tartalma MDF, faforgácslemez) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Rétegelt lemez (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - | |
Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cement-farostlemez | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyéb | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Üvegszál | - | - | - | - | |
Tükör | - | - | - | - | |
Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Háló | - | - | - | - | |
Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, a megfelelő alkalmazást lásd a műszaki adatlapban. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tartósan rugalmas, erősen tapadó varrattömítésekhez, valamint az eredeti állapot helyreállításához baleset utáni javításokat követően, pl. a motortérben, a csomagtartótérben, alvázakban, kerékdobokon, valamint az összes átlapoló csatlakozó varraton.
- A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
- Patronos vagy pneumatikus pisztollyal hordható fel. A kívánt struktúra és a bevonat vastagsága a felülettől való távolsággal, vagy a levegőnyomás változtatásával határozható meg.
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!