K+D Power szerkezeti ragasztó
Szerkezeti ragasztó, K+D Power NSF
KD POWER RAGASZTÓ TÖMÍTŐ FEHÉR 300 ML








Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kitűnő ragasztási tartomány és magas szintű kezdeti tapadás
- Kiváló tapadás szinte minden felülethez
- Az alkatrészek egyszerűen összeragaszthatók
Elasztikus, kis nyújthatósággal
Átfesthető
A bőrösödés kialakulása előtt és után átfesthető minden kereskedelmi forgalomban kapható festékrendszerrel (kivéve az alkidgyanta alapú festékeket).
UV-sugárzásnak ellenáll
Tökéletesen alkalmas látható csatlakozások esetében
Nem korrozív
Megakadályozza a fémkorróziót
Enyhe szaghatás, VOC- és oldószermentes
NSF (P1) regisztrációval rendelkezik (szám: 136996)
Élelmiszer feldolgozó és tároló helyiségekben történő felhasználásra nemzetközileg engedélyezett.
- A K+D Power esetében a bőrösödési időn belül egy további réteg is felvihető. A különböző festékek és bevonatok széles köre miatt előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell a kompatibilitást. A kétkomponensű epoxifestékek kompatibilisek. Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
- Mivel a festék rugalmassága kisebb, mint a ragasztóé/tömítőanyagé, repedések keletkezhetnek a festékben az illesztés körül.


Cink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Műanyagok | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gumilap/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
Keményhabok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polikarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polisztirol (nem hab!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kemény PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Szilikon | - | - | - | - | |
Expandálható polisztirol | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, az alkalmazásnak megfelelően tekintse át a műszaki adatlapokat. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés mélyen behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Fém | Alumínium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Ólom | x | x | x | x | |
Nemesacél | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Réz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sárgaréz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acél/vas | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Kényes terméskő (pl. márvány) | - | - | - | - | |
Terméskő, tégla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cement-farostlemez | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Egyebek | Zománc | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Üveg | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Üvegszál | - | - | - | - | |
Tükrök | - | - | - | - | |
Porcelán, kerámia, csempe | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kartonpapír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Szövet | - | - | - | - | |
Bőr | - | - | - | - | |
A felület előkezelése szükséges, az alkalmazásnak megfelelően tekintse át a műszaki adatlapokat. 1. Alapozás fémhez készült alapozóval, 0890 100 61 2. Alapozás műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozóval, 0890 100 62 3. Előkezelés mélyen behatoló alapozóval 0890 545 10 4. Előkezelés aktiváló tisztítószerrel, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
K+D termékek | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Festett felületek | 2 komponensű festékek, zománcok, katódos merülő bevonat, festett lemezek | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Fa és szerkezeti fatermékek | Fa (tartalma MDF, faforgácslemez) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Rétegelt lemez (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Parafa | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumenes felületek | - | - | - | - | |
Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Műkő (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ |
NSF (P1) regisztrációval rendelkezik (szám: 136996)
Élelmiszer feldolgozó és tároló helyiségekben történő felhasználásra nemzetközileg engedélyezett.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Dinamikus terhelés alatt álló, szerkezeti kötések csatlakozásainak, valamint varratok és illesztések szigeteléséhez a karosszériagyártásban, jármű- és lakókocsigyártásban, vasútikocsi- és tartálykocsigyártásban, fémgyártásban, berendezések előállítása terén, klímaberendezések és szellőzőcsatornák gyártásában, az élelmiszeripar területén, valamint még számos más ágazatban.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint zsírmentesek. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.
Vágja le a menetes csővéget, csavarja fel a szórófejet, és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. Minimum 3 mm-es ragasztóréteg-vastagság ajánlott a vastag bevonatú kötések előnyeinek kihasználására.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalom | 300 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | Hibrid-polimer |
Szín | Fehér |
Min./max. bőrösödési idő | 30-40 perc |
Száradási sebesség/feltételek | 3 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom, páratartalom hatására megkötő |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +90 °C |
Rövidtávú max. hőállóság/feltételek | 150 °C / 16 óra után |
Min. húzószilárdság | 3 N/mm² |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 2 N/mm² |
Térfogatváltozás max. | 2 % |
Max. térfogatváltozás/feltételek | 2 % / A DIN 52451 előírásaival összhangban |
Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben: | Ásványolajok, Üzemanyagok, Állati zsírok, Állati olajok, Növényi zsír, Növényolajok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Max. 25 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
PVC-mentes | Igen |
VOC-mentes | Igen |
Izocianátmentes | Igen |
UV állóság | Igen |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!